Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Mehrzweckleiter, zweiteilig, 2x14 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Mehrzweckleiter, zweiteilig, 2x14 Sprossen
Hymer Mehrzweckleiter, zweiteilig, 2x14 Sprossen
Hymer Mehrzweckleiter, zweiteilig, 2x14 Sprossen
Hymer Mehrzweckleiter, zweiteilig, 2x14 Sprossen
Hymer Mehrzweckleiter, zweiteilig, 2x14 Sprossen
Hymer Mehrzweckleiter, zweiteilig, 2x14 Sprossen
Hymer Mehrzweckleiter, zweiteilig, 2x14 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2314421
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     604528
EAN/GTIN:
     4019502338593
Suchbegriffe:
Hymer
Mehrzweckleiter,
zweiteilig,
2x14
  • Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.
  • Bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.
  • Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
  • Massive Stahlbeschläge.
  • Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.
  • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
  • Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße.
  • Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum.
  • Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte zu verwenden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung:
Sprossen
Tragfähigkeit:
150 kg
Arbeitshöhe:
7,48 m
Länge:
7,2 m
Breite:
1160 mm
Gewicht:
18,4 kg
Anzahl Stufen:
2 x 14
Stufentiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Sprossen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,58*
€ 406,37*
€ 4,90*
ab € 435,53*
€ 524,69*
Lager 7NBYA
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 447,96*
€ 530,55*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,59*
€ 664,59*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,13*
€ 664,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,55*
€ 631,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,47*
€ 626,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,45*
€ 608,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,83*
€ 587,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,96*
€ 533,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 11,60*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,22*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1562295
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.