Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Mehrzweckleiter, zweiteilig #604528


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-13933-D27-604528
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     604528
EAN/GTIN:
     4019502338593
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
› Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter.
› Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
› Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
› Massive Stahlbeschläge.
› Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.
› Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
› Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße.
› Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum.
Weitere Informationen:
Sprossen- bzw. Stufenzahl:
2x14 Stück
max. Belastung:
150 kg
Verpackungsmaß (LxBxH):
4,08 x 0,43 x 0,12 m
Gewicht:
18,4 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,58*
€ 406,37*
€ 4,90*
ab € 435,53*
€ 524,69*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 447,96*
€ 530,55*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,59*
€ 664,59*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,13*
€ 664,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,37*
€ 483,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,18*
€ 479,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,25*
€ 464,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,72*
€ 453,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,58*
€ 407,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 11,60*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,22*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1562295
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.