Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Mehrzweckleiter, zweiteilig, 2x14 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Mehrzweckleiter, zweiteilig, 2x14 Sprossen
Hymer Mehrzweckleiter, zweiteilig, 2x14 Sprossen
Hymer Mehrzweckleiter, zweiteilig, 2x14 Sprossen
Hymer Mehrzweckleiter, zweiteilig, 2x14 Sprossen
Hymer Mehrzweckleiter, zweiteilig, 2x14 Sprossen
Hymer Mehrzweckleiter, zweiteilig, 2x14 Sprossen
Hymer Mehrzweckleiter, zweiteilig, 2x14 Sprossen
Artikel-Nr.:
     5417B-p2314421
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     604528
EAN/GTIN:
     4019502338593
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
  • Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.
  • Bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.
  • Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
  • Massive Stahlbeschläge.
  • Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.
  • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
  • Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße.
  • Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum.
  • Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte zu verwenden.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hymer
Norm:
EN 131
Anzahl Stufen:
2 x 14
Werkstoff:
Aluminium
Grundpreis:
Nein
Länge eingeschoben:
4,1
Leiterinnenbreite:
300 mm
Gesamtbreite:
1160 mm
Stufentiefe:
30 mm
Sprossentiefe:
30 mm
Länge eingefahren:
4,08 m
Länge ausgefahren:
7,16 m
Gewicht:
18,4 kg
Breite:
1160 mm
Länge:
7,2 m
Arbeitshöhe:
7,48 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Ausführung:
Sprossen
Reichhöhe max.:
7,98 m
Standhöhe:
5,98 m
Holm:
83/83 mm
Sprossen- bzw. Stufenabstand:
280 mm
Sprossenanzahl:
2 x 14
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,58*
€ 406,37*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 435,53*
€ 524,69*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 447,96*
€ 530,55*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,59*
€ 664,59*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,13*
€ 664,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,69*
€ 624,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,22*
€ 597,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,08*
€ 590,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,09*
€ 570,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,53*
€ 518,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 11,60*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,22*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1562295
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.