Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Auffahrrampe AOS 200|60 - 2485 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Auffahrrampe AOS 200|60 - 2485 mm
Altec Auffahrrampe AOS 200|60 - 2485 mm
Altec Auffahrrampe AOS 200|60 - 2485 mm
Altec Auffahrrampe AOS 200|60 - 2485 mm
Altec Auffahrrampe AOS 200|60 - 2485 mm
Altec Auffahrrampe AOS 200|60 - 2485 mm
Altec Auffahrrampe AOS 200|60 - 2485 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-081.01.010
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.010
EAN/GTIN:
     4045012001399
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Altec Alu Auffahrrampe AOS 200

  • starr
  • auch als faltbar (Typ AOS-F) erhältlich
  • standardausführung ohne Rand, optional mit einseitigem oder beidseitigem 40mm Schutzrand erhältlich
  • Die Traglastangabe ist bei einem Achsabstand von 1000mm gemessen
  • auch in der Breite 300mm (Typ AOS 300), 400mm (Typ AOS 400), 600mm (Typ AOS 600) und 800mm (Typ AOS 800) erhältlich
  • durch eine spezielle Stanzung der Fahrflächen wird eine hohe Rutschhemmung (R12) gewährleistet
  • Standardbefestigung mit Auflagerzunge, optional auch einhängbar, mit Rohrauflager und mit verlängerter Auflagerzunge erhältlich
  • Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schiene.
  • Standardmäßig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €.

HINWEIS: Alle Artikel sind auf Kundenwunsch individuell technisch anpassbar. Nehmen Sie hierzu telefonisch Kontakt mit uns auf.

Länge: 2485 mm
Höhendifferenz: 390 - 690 mm
Belastung: 400 kg

Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 119,17*
€ 149,96*
6 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 128,75*
€ 150,62*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 128,33*
€ 153,37*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 129,05*
€ 154,76*
Lager 7588
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 293,90*
€ 335,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,58*
€ 399,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,13*
€ 391,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,22*
€ 375,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,22*
€ 367,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,90*
€ 349,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
8101011
ab € 183,78*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 116,79*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 214,92*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 99,14*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 185,10*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 153,09*
Ähnlich
Altec
081.01.024
ab € 585,68*
Ähnlich
Altec
080.00.000
ab € 173,25*
Ähnlich
Altec
080.01.000
ab € 172,66*
Ähnlich
Altec
080.00.002
ab € 193,50*
Ähnlich
Altec
080.01.002
ab € 192,90*
Ähnlich
Altec
110.00.005
ab € 260,35*
Ähnlich
Altec
110.01.005
ab € 254,90*
Ähnlich
Altec
080.00.005
ab € 212,75*
Ähnlich
Altec
080.01.005
ab € 213,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.