Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene Alu.L.2485mm Trgf.400 kg/Paar B.200mm ALTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9115446307
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.010
EAN/GTIN:
     4045012001399
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
ohne Schutzrand · aus Aluminium · Tragfähigkeit pro Paar · Fahrfläche rutschsicher · inkl. Sicherungsbolzen und Sicherungslasche
Weitere Informationen:
Länge mit Auflager:
2485 mm
Tragfähigkeit:
400 kg/Paar
Höhendifferenz min./max.:
390-690 mm
Breite:
200 mm
Gewicht:
9 kg/St.
Material:
Aluminium
Marke:
ALTEC
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Aluschiene, Verladeschienen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,42*
€ 156,54*
Lager 1498
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 133,20*
€ 156,89*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 129,87*
€ 157,44*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 129,93*
€ 157,67*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,81*
€ 158,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 156,89*
€ 186,6991
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,23*
€ 177,5837
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,91*
€ 172,4429
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,20*
€ 158,508
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 313,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
8101011
ab € 184,13*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 118,13*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 213,36*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 99,65*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 184,60*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 153,78*
Ähnlich
Altec
081.01.024
ab € 672,32*
Ähnlich
Altec
080.00.000
ab € 174,48*
Ähnlich
Altec
080.01.000
ab € 175,01*
Ähnlich
Altec
080.00.002
ab € 194,87*
Ähnlich
Altec
080.01.002
ab € 195,00*
Ähnlich
Altec
110.00.005
ab € 260,64*
Ähnlich
Altec
110.01.005
ab € 262,44*
Ähnlich
Altec
080.00.005
ab € 215,16*
Ähnlich
Altec
080.01.005
ab € 213,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.