Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rampe - L�nge 3500 Breite 300 Tragkraft 410 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Rampe - L�nge 3500 Breite 300 Tragkraft 410 kg/Paar
Rampe - L�nge 3500 Breite 300 Tragkraft 410 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-081.01.024
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
altec alu auffahrrampe
auffahrrampen alu

Artikelbeschreibung:

AOS Rampen bestehen aus einer hochfesten, witterungsbest�ndigen Aluminiumlegierung und wurden entwickelt, um bei geringer Bauh�he und minimalem Gewicht eine relativ hohe Tragkraft zu erreichen.
Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt f�r einen homogenen �bergang vom Erdboden auf die Schienen. Standardm��ig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.

Artikeldetails:

  • L�nge: 3500 mm
  • Breite: 300 mm
  • H�he: 60 mm
  • H�hendif.: 540 - 1050 mm
  • Tragkraft: 410 kg/Paar
  • Gewicht: 17 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: auffahrrampen, Rampe, Rampen, Verladeschiene, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
15 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 672,70*
€ 776,38*
35 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 678,60*
€ 787,41*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 776,38*
€ 923,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 766,95*
€ 912,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 736,26*
€ 876,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 711,06*
€ 846,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 672,70*
€ 800,51
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 672,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
8101011
ab € 183,96*
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 123,57*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 118,13*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 214,47*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 99,48*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 185,35*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 153,36*
Ähnlich
Altec
081.01.023
ab € 235,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.