Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene Alu.L.1620mm m.Rand Trgf.2630kg/Paar Fahrrinnenbreite 245mm ALTEC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9115446318
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     080.00.000
EAN/GTIN:
     4045012000064
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
mit und ohne Schutzrand für luftbereifte Fahrzeuge · aus Aluminium · Tragfähigkeit 2630 kg pro Paar · hohe Traglasten bei geringem Eigengewicht · Oberfläche rutschsicher · Sicherungslasche oder Sicherungsöse, zusätzlich Sicherungsbolzen (Abrutschsicherung) · Tragfähigkeit bei Achsabstand = 1500 mm
Weitere Informationen:
Länge mit Auflager:
1620 mm
Tragfähigkeit:
2630 kg/Paar
Höhendifferenz min./max.:
350-440 mm
Fahrrinnenbreite:
245 mm
Gewicht:
10 kg/St.
Ausführung:
mit Rand
Material:
Aluminium
Marke:
ALTEC
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Aluschiene, Verladeschienen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 174,76*
€ 205,17*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 175,03*
€ 205,40*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 174,87*
€ 206,35*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 186,87*
€ 218,53*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 358,88*
€ 405,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 405,10*
€ 482,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 399,35*
€ 475,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 383,42*
€ 456,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 375,58*
€ 446,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 358,88*
€ 427,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 123,64*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 118,58*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 213,59*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 99,13*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 184,36*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 153,71*
Ähnlich
Altec
08200001
ab € 94,02*
Ähnlich
Altec
081.55.027
ab € 338,34*
Ähnlich
Altec
081.55.010
ab € 466,20*
Ähnlich
Altec
081.01.312
ab € 1.782,93*
Ähnlich
Altec
081.01.316
ab € 1.790,40*
Ähnlich
Altec
081.01.315
ab € 1.701,26*
Ähnlich
Altec
082.00.005
ab € 83,01*
Ähnlich
Altec
082.00.002
ab € 109,99*
Ähnlich
Altec
081.01.023
ab € 236,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.