Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene Alu.L.2330mm o.Rand Trgf.3220kg/Paar Fahrrinnenbreite 226mm ALTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9115446321
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     110.01.005
EAN/GTIN:
     4045012003577
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
mit und ohne Schutzrand für luftbereifte Fahrzeuge · aus Aluminium · Tragfähigkeit 3220 kg pro Paar · hohe Traglasten bei geringem Eigengewicht · Oberfläche rutschsicher · Sicherungslasche oder Sicherungsöse, zusätzlich Sicherungsbolzen (Abrutschsicherung) · Tragfähigkeit bei Achsabstand = 1500 mm
Weitere Informationen:
Länge mit Auflager:
2330 mm
Tragfähigkeit:
3220 kg/Paar
Höhendifferenz min./max.:
510-640 mm
Fahrrinnenbreite:
226 mm
Gewicht:
19 kg/St.
Ausführung:
ohne Rand
Material:
Aluminium
Marke:
ALTEC
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Aluschiene, Verladeschienen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 268,46*
€ 301,61*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 262,89*
€ 305,09*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 261,96*
€ 305,32*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 262,09*
€ 306,80*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 278,46*
€ 324,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 301,61*
€ 358,9159
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,71*
€ 344,7549
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,91*
€ 337,8529
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,46*
€ 319,4674
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 603,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 123,64*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 118,58*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 213,59*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 99,13*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 184,36*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 153,71*
Ähnlich
Altec
08200001
ab € 94,02*
Ähnlich
Altec
110.01.000
ab € 393,83*
Ähnlich
Altec
110.01.002
ab € 477,15*
Ähnlich
Altec
110.01.026
ab € 544,74*
Ähnlich
Altec
110.01.029
ab € 654,60*
Ähnlich
Altec
110.01.034
ab € 752,76*
Ähnlich
Altec
082.00.005
ab € 83,01*
Ähnlich
Altec
082.00.002
ab € 109,99*
Ähnlich
Altec
081.01.023
ab € 236,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.