Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene Alu.L.2340mm o.Rand Trgf.1660kg/Paar Fahrrinnenbreite 245mm ALTEC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9115446317
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     080.01.005
EAN/GTIN:
     4045012000378
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
mit und ohne Schutzrand für luftbereifte Fahrzeuge · aus Aluminium · Tragfähigkeit 1660 kg pro Paar · hohe Traglasten bei geringem Eigengewicht · Oberfläche rutschsicher · Sicherungslasche oder Sicherungsöse, zusätzlich Sicherungsbolzen (Abrutschsicherung) · Tragfähigkeit bei Achsabstand = 1500 mm
Weitere Informationen:
Länge mit Auflager:
2340 mm
Tragfähigkeit:
1660 kg/Paar
Höhendifferenz min./max.:
510-640 mm
Fahrrinnenbreite:
245 mm
Gewicht:
14 kg/St.
Ausführung:
ohne Rand
Material:
Aluminium
Marke:
ALTEC
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Aluschiene, Verladeschienen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 214,10*
€ 251,41*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 215,84*
€ 251,64*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 215,39*
€ 252,86*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 229,29*
€ 268,17*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 438,58*
€ 492,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 492,24*
€ 585,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 483,37*
€ 575,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 466,94*
€ 555,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 456,22*
€ 542,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 438,58*
€ 521,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 123,64*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 118,58*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 213,59*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 99,13*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 184,36*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 153,71*
Ähnlich
Altec
08200001
ab € 94,02*
Ähnlich
Altec
080.00.010
ab € 555,31*
Ähnlich
Altec
080.01.010
ab € 556,44*
Ähnlich
Altec
082.00.005
ab € 83,01*
Ähnlich
Altec
080.01.000
ab € 174,34*
Ähnlich
Altec
080.00.002
ab € 193,83*
Ähnlich
Altec
080.01.002
ab € 193,81*
Ähnlich
Altec
080.00.005
ab € 213,88*
Ähnlich
Altec
082.00.002
ab € 109,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.