Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Pralinen Hochfein 500g Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lindt Pralinen Hochfein 500g Packung
Lindt Pralinen Hochfein 500g Packung
Lindt Pralinen Hochfein 500g Packung
Artikel-Nr.:
     744-33213-1
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539103926
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Truffes-Pralinés

Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Haselnüsse, Mandeln, Butterreinfett, Magermilchpulver, Glukosesirup, Traubenzucker, Milchzucker, Invertzucker, pflanzliches Fett (Palm, Kokosnuss), Walnüsse, Kirschwasser, Vollmilch, Sahnepulver, Glukose-Fruktose-Sirup, Emulgator (Soja- und Sonnenblumenlecithin), Marc de Champagne, Zitronenschalen, Orangenschalen, Alkohol, Kakaokerne, Pistazien, Kaffee, fettarmes Kakaopulver, natürliche Aromen, Zitronensaftkonzentrat, Weizenmehl, Himbeerpüree, Feuchthaltemittel (Invertase, Sorbit), Eiklar, Gerstenmalzextrakt, Überzugsmittel (Gummi arabicum), Aromen, Kirschsaft aus Konzentrat, Sahne, Aprikosenkerne, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), Salz, natürliches Orangenaroma, Vanille, Weizenmalz, Frucht- und Pflanzenkonzentrate (Rettich, Apfel, schwarze Johannisbeere, Spirulina), natürliches Vanillearoma, Backtriebmittel (Natriumbi- und Ammoniumhydrogencarbonat), Weizenstärke, modifizierte Stärke. Kann andere Schalenfrüchte enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2281 kJ / 547 kcal
Fett: 34 g
davon gesättigte Fettsäuren: 15 g
Kohlenhydrate: 51 g
davon Zucker: 49 g
Eiweiß: 7,4 g
Salz: 0,14 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 21,49*
€ 29,26*
3
Frei Haus
ab € 24,60*
€ 32,37*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,26*
€ 31,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,48*
€ 30,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,34*
€ 29,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,76*
€ 28,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,32*
€ 28,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,49*
€ 22,99
pro Packung
1 Packung enthält 0,5 Kilogramm (ab € 42,98* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.