Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Pralinés Hochfein, 500g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lindt Pralinés Hochfein, 500g
Lindt Pralinés Hochfein, 500g
Lindt Pralinés Hochfein, 500g
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1044545000
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539103926
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Truffes-Pralinés
Pralinés Hochfein Eine traditionsreiche Mischung hochfeiner Pralinés Alle Pralinés Hochfein werden mit höchster handwerklicher Sorgfalt hergestellt. So werden die sorgsam ausgewählten Walnusshälften von Hand auf Walnuss-Marzipan-Pralinés aufgelegt, ebenso wird jede goldene Schleife um die Schachtel liebevoll von Hand gebunden. Genieße hochfeine Momente mit den feinsten Pralinés von Lindt, handverlesen und meisterhaft kreiert von denn Maîtres Chocolatiers. Echte Kenner und wahre Genießer lieben sie − die köstliche Vielfalt und genussreiche Abwechslung der exklusiven Lindt Pralinés-Mischungen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 4 Pralinés Caramel-Amande, 4 Pralinés Orangen-Marzipan, 3 Pralinés Nuss-Becherli, 2 Pralinés Pistazien-Marzipan, 4 Pralinés Macchiato-Stern, 2 Pralinés Haselnuss-Nougat, 3 Pralinés Marc de Champagne, 2 Pralinés Truffe, Noire 2 Pralinés Walnuss-Marzipan, 2 Pralinés Marzipan-Gianduja, 2 Pralinés Nuss-Nougat, 2 Pralinés Schicht-Nougat, 2 Pralinés Mandel-Nuss-Splitter, 2 Pralinés Amande de Luxe, 4 Pralinés Amaretto-Trüffel, 3 Pralinés Gianduja, 2 Pralinés Perle de Cacao, 2 Pralinés Caramel-Framboise, 1 Pralinés Nuss-Krokant, 2 Kirsch Stengli Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Vollmilchpulver ,  Haselnüsse ,  Mandeln ,  Butterreinfett , Magermilchpulver , Glukosesirup, Traubenzucker,  Milchzucker , Invertzuckersirup, pflanzliches Fett (Palm, Kokosnuss),  Walnüsse , Kirschwasser, Vollmilch ,  Sahnepulver , Glukose-Fruktose-Sirup, Emulgator ( Sojalecithin ), Marc de Champagne, Zitronenschalen, Orangenschalen, Alkohol, Kakaokerne,  Pistazien , Kaffee, fettarmes Kakaopulver, natürliche Aromen (enthalten  Gerste ), Zitronensaftkonzentrat,  Weizenmehl , Himbeersaft aus Konzentrat, Feuchthaltemittel (Invertase, Sorbit),  Eiklar ,  Gerstenmalzextrakt , Überzugsmittel (Gummi arabicum), Aromen, Sauerkirschsaft aus Konzentrat, Himbeeren,  Sahne , Aprikosenkerne, Säuerungsmittel (Citronensäure), Salz, natürliches Orangenaroma,  Weizenmalz , Frucht- und Pflanzenkonzentrate (Rettich, Apfel, schwarze Johannisbeere, Spirulina), natürliches Vanillearoma, Backtriebmittel (Natriumcarbonate),  Weizenstärke , modifizierte Stärke. Kann andere  Schalenfrüchte  enthalten.  Aufbewahrung Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Lindt & Sprüngli GmbH Süsterfeldstr. 130 52072 Aachen
Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 2281 kJ/ 547 kcal Fett 34 g davon gesättigte Fettsäuren 15 g Kohlenhydrate 51 g davon Zucker 49 g Eiweiß 7,4 g Salz 0,14 g
Weitere Suchbegriffe: Trüffel, Trüffel-Pralinen, Trüffelpralinen, pralinees lindt, pralinen, schokolade, chocolade, auslese, klassiker, classic, mischung, nuss, trüffel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 21,65*
€ 28,98*
Lager 4YWAF
3
Frei Haus
ab € 24,77*
€ 32,62*
Preise: Lager 4YWAF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 32,62*
€ 34,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,04*
€ 33,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,47*
€ 32,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,91*
€ 32,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,77*
€ 26,50
pro Packung
1 Packung enthält 0,5 Kilogramm (ab € 49,54* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 97,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4YWAF
Versand: Lager 4YWAF
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 53,90*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.