Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tchibo Vista Bio-Cafe Creme Intensivo, Kaffee, ganze Bohne, 1000g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tchibo Vista Bio-Cafe Creme Intensivo, Kaffee, ganze Bohne, 1000g Beutel
Tchibo Vista Bio-Cafe Creme Intensivo, Kaffee, ganze Bohne, 1000g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-31873
Hersteller:
     Tchibo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046234935493
Suchbegriffe:
Bio-Kaffee
Biokaffee
Espresso
Kaffee-Bohnen

Zutaten: k.A.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 8 kJ / 2 kcal
Fett: <0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: <0,1 g
davon Zucker: <0,1 g
Eiweiß: 0,2 g
Salz: <0,01 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern.

Lebensmittelunternehmer: Tchibo Coffee Service GmbH, Überseering 18, 22297 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,93*
€ 25,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,72*
€ 25,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,54*
€ 24,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,78*
€ 23,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,47*
€ 22,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,37*
€ 18,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.