Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorenz Crunchips Paprika 25g, Chips, Snack, 20 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lorenz Crunchips Paprika 25g, Chips, Snack, 20 Beutel
Lorenz Crunchips Paprika 25g, Chips, Snack, 20 Beutel
Lorenz Crunchips Paprika 25g, Chips, Snack, 20 Beutel
Lorenz Crunchips Paprika 25g, Chips, Snack, 20 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-24526
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018077572036
Suchbegriffe:
Kartoffel-Chips
Kartoffelchips
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket

Zutaten: Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Aroma ( enthält Milcherzeugnisse, Weizenmehl, Salz, Paprikalpulver, Zwiebelpulver, Zucker, Hefeextrakt, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Farbstoff: Paprikaextrakt.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2240 kJ / 537 kcal
Fett: 33 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,6 g
Kohlenhydrate: 52 g
davon Zucker: 1,4 g
Eiweiß: 5,7 g
Salz: 1,7 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany, Rathenaustr. 54, 63263 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 7,81*
€ 11,43*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 9,77*
€ 13,96*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,96*
€ 14,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,62*
€ 14,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,96*
€ 13,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,56*
€ 13,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,13*
€ 12,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,77*
€ 10,45
pro Paket
1 Paket enthält 20 Gramm (ab € 0,4885* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.