Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorenz Erdnüsse würzig pikant 150g, 14 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lorenz Erdnüsse würzig pikant 150g, 14 Beutel
Lorenz Erdnüsse würzig pikant 150g, 14 Beutel
Lorenz Erdnüsse würzig pikant 150g, 14 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-24522
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100077005
Suchbegriffe:
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck
Knabberpaket

Zutaten: Erdnusskerne ( 94% ) , Salz, Trockenhefe, Kartoffelstärke, Dextrose, Senfpulver, Weizenmehl, Milchpulver, Verdickungsmittel: Gummi arabicum, Aromen, hydrolisiertes Sojaeiweiß, Emulgatoren: E471 und E472e, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Dinatriuminosinat, Dinatriumguanylat, Farbstoffe: E100, E150c, E150d. Kann auch Spuren von anderen Schalenfrüchten enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 2528 kJ / 611 kcal
Fett: 51 g
davon gesättigte Fettsäuren: 7,9 g
Kohlenhydrate: 6,2 g
davon Zucker: 4,1 g
Eiweiß: 28 g
Salz: 1,5 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany, Rathenaustr. 54, 63263 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,00*
€ 36,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,95*
€ 36,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,70*
€ 33,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,05*
€ 33,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,59*
€ 32,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,15*
€ 26,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.