Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ültje Pistazien, Nüsse, 150g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ültje Pistazien, Nüsse, 150g Beutel
Ültje Pistazien, Nüsse, 150g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-21602
Hersteller:
     Ültje
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004980539600
Suchbegriffe:
Nuss-Früchte
Nussfrüchte
Nüsse
Pistazien

Zutaten: Pistazien mit Schale, Salz. Dieses Produkt kann Spuren von Erdnüssen und anderen Nüssen enthalten.

Nähwerte pro 100g: Brennwert: 2616kj / 631kcal
Eiweiß: 20g
Kohlenhydrate: 16g; davon Zucker: 6,1g
Fett: 54g; davon gesättigte Fettsäuren: 10g; davon einfach umgesättigte Fettsäuren: 36g; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: 7,2g
Ballaststoffe: 4,3g
Natrium: 0,6g
Vitamin E: 3,1mg ( 31% )
Vitamin B1: 0,9mg ( 64% )
Magnesium: 153mg ( 51% )

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2685 kJ / 649 kcal
Fett: 54 g
davon gesättigte Fettsäuren: 7,2 g
Kohlenhydrate: 13 g
davon Zucker: 7,2 g
Eiweiß: 24 g
Salz: 1,5 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme geschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Ültje GmbH, Binnerheide 28, 58239 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Pistazien-Kerne, Pistazienkerne, pistazien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,01*
€ 6,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,76*
€ 5,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,48*
€ 4,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,30*
€ 4,60
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,12*
€ 4,41
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,25*
€ 3,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.