Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorenz Naturals Balsamico Chips 95g 12 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lorenz Naturals Balsamico Chips 95g 12 Beutel
Lorenz Naturals Balsamico Chips 95g 12 Beutel
Lorenz Naturals Balsamico Chips 95g 12 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-21571
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018077671401
Suchbegriffe:
Kartoffel-Chips
Kartoffelchips
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket

Zutaten: Kartoffeln, Sonnenblumenöl (30%), Salz, Meersalz, Süßmolkenpulver, Zucker, Zwiebelpulver, Balsamico-Essigpulver, Essigextraktpulver, Pfeffer, natürliches Aroma, Hefeextrakt.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2152 kJ / 516 kcal
Fett: 30 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,4 g
Kohlenhydrate: 54 g
davon Zucker: 2,5 g
Eiweiß: 5,7 g
Salz: 2,3 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany, Rathenaustr. 54, 63263 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,23*
€ 25,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,93*
€ 25,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,74*
€ 24,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,94*
€ 23,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,65*
€ 23,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,62*
€ 18,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.