Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pringles Sour Cream Onion Chips,19 Dosen je 185g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pringles Sour Cream Onion Chips,19 Dosen je 185g
Pringles Sour Cream Onion Chips,19 Dosen je 185g
Pringles Sour Cream Onion Chips,19 Dosen je 185g
Artikel-Nr.:
     744-21532
Hersteller:
     Kellogg
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5053990167852
Suchbegriffe:
Kartoffel-Chips
Kartoffelchips
Stapelchips
kartoffel chips

Zutaten: Kartoffelpüreepulver, Sonnenblumenöl, Weizenmehl, Maismehl, Reismehl, Sauerrahm-Zwiebel-Würzmischung (Zwiebelpulver, Weizenstärke, Maltodextrin, Geschmacksverstärker (Mononatriumglutamat, Dinatriumguanylat, Dinatriuminosinat), Dextrose, Sonnenblumenöl, Speisesalz, Aromen (Milch), Zucker, Sauerrahmpulver (Milch), modifizierte Maisstärke, Süßmolkenpulver (Milch), Glucosesirup, Säuerungsmittel (Citronensäure, Milchsäure, Äpfelsäure), Milcheiweiß), Maltodextrin, Emulgator (E471), Salz, Farbstoff (Annatto Norbixin). Unter Schutzatmosphäre verpackt.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2191 kJ / 525 kcal
Fett: 30 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,8 g
Kohlenhydrate: 56 g
davon Zucker: 2,5 g
Eiweiß: 6,0 g
Salz: 1,3 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: KELLOGG (Deutschland) GmbH, Mary-Somerville-Straße 9, 28359 Bremen, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,27*
€ 58,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,91*
€ 57,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,97*
€ 55,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,28*
€ 54,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,48*
€ 52,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,89*
€ 44,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.