Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funny Frisch Riffels Chili Paprika 150g Chips 10 Btl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Funny Frisch Riffels Chili Paprika 150g Chips 10 Btl
Funny Frisch Riffels Chili Paprika 150g Chips 10 Btl
Funny Frisch Riffels Chili Paprika 150g Chips 10 Btl
Artikel-Nr.:
     744-21452
Hersteller:
     Intersnack
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003586100337
Suchbegriffe:
Kartoffel-Chips
Kartoffelchips
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket

Zutaten: Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Speisesalz, Paprikapulver, Dextrose, Zucker, Hefeextrakt ( enthält Gerste ) , Zwiebelpulver, Maltodextrin, Chili, Knoblauchpulver, Petersilie, Aroma, Säuerungsmittel: Apfelsäure und Citronensäure, Magermilchpulver.

Nähwerte pro 100g: Brennwert: 2213kj / 531kcal
Eiweiß: 6g
Kohlenhydrate: 48g; davon Zucker; 3g
Fett: 35g; davon gesättigte Fettsäuren: 3,9g
Ballaststoffe: 4,0g
Natrium: 0,6g

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2207 kJ / 529 kcal
Fett: 33 g
davon gesättigte Fettsäuren: 3 g
Kohlenhydrate: 49 g
davon Zucker: 2,4 g
Eiweiß: 5,8 g
Salz: 1,7 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Hitze und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Aachener Str. 1042 , 50858 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,96*
€ 27,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,68*
€ 27,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,57*
€ 26,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,61*
€ 25,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,33*
€ 24,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,85*
€ 20,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.