Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegelein Feuergebrannte Mandeln 15 Beutel je 175g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Riegelein Feuergebrannte Mandeln 15 Beutel je 175g
Riegelein Feuergebrannte Mandeln 15 Beutel je 175g
Riegelein Feuergebrannte Mandeln 15 Beutel je 175g
Artikel-Nr.:
     744-184201
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013900504925
Suchbegriffe:
Mandeln
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel
Schokoladenriegel

Zutaten: Zucker, Mandeln (40%) Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Karamellzuckersirup, Glukosesirup, Verdickungsmittel: Gummi arabicum, natürliches Aroma. Kann andere Schalenfrüchte, Erdnüsse, Weizen, Milch, Ei und Soja enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2024 kJ / 482 kcal
Fett: 19 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,8 g
Kohlenhydrate: 66 g
davon Zucker: 66 g
Eiweiß: 9,3 g
Salz: 0,03 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS ! Kleine Kinder können an Nüssen ersticken. Prozessbedingt können harte Zuckerzusammenballungen auftreten - Zahnschäden möglich.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co.KG, Tiembacher Str. 11 - 13, 90556 Cadolzburg, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Schokoriegel, schoko riegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,65*
€ 38,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,41*
€ 37,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,28*
€ 35,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,55*
€ 34,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,05*
€ 34,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,06*
€ 27,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.