Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegelein Feuergebrannte Mandeln 175g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Riegelein Feuergebrannte Mandeln 175g Beutel
Riegelein Feuergebrannte Mandeln 175g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-184201-1
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013900504918
Suchbegriffe:
Mandeln
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel
Schokoladenriegel

Zutaten: Zucker, Mandeln (40%) Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Karamellzuckersirup, Glukosesirup, Verdickungsmittel: Gummi arabicum, natürliches Aroma. Kann andere Schalenfrüchte, Erdnüsse, Weizen, Milch, Ei und Soja enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2024 kJ / 482 kcal
Fett: 19 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,8 g
Kohlenhydrate: 66 g
davon Zucker: 66 g
Eiweiß: 9,3 g
Salz: 0,03 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS ! Kleine Kinder können an Nüssen ersticken. Prozessbedingt können harte Zuckerzusammenballungen auftreten - Zahnschäden möglich.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co.KG, Tiembacher Str. 11 - 13, 90556 Cadolzburg, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Schokoriegel, schoko riegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,70*
€ 3,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,70*
€ 2,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,61*
€ 2,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,49*
€ 2,66
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,41*
€ 2,58
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,92*
€ 2,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.