Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werthers Original, Sahne-Bonbon, 1 kg Beutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Werthers Original, Sahne-Bonbon, 1 kg Beutel
Werthers Original, Sahne-Bonbon, 1 kg Beutel
Werthers Original, Sahne-Bonbon, 1 kg Beutel
Artikel-Nr.:
     744-130250
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014400901788
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Frucht-Bonbons
Fruchtbonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Sahne ( 7% ) , kondensierte Süßmolke, Butter ( 4,5% ) , Rohrzuckersirup, Salz, Butterreinfett, Emulgator Sojalecithin, Aroma Vanillin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1793 kJ / 424 kcal
Fett: 8,4 g
davon gesättigte Fettsäuren: 5,7 g
Kohlenhydrate: 86,9 g
davon Zucker: 71,6 g
Eiweiß: 0,3 g
Salz: 1 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: August Storck KG, Waldstraße 27, 13403 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 7,90*
ab € 7,873*
€ 11,643*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 7,89*
€ 11,66*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,66*
€ 12,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,03*
€ 11,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,51*
€ 11,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,12*
€ 10,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,89*
€ 8,44
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 7,89* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.