Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STORCK Werther’s Original Cream Candies


Menge:  Packung  
Produktinformationen
STORCK Werther’s Original Cream Candies
STORCK Werther’s Original Cream Candies
STORCK Werther’s Original Cream Candies
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108728635
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     8333
EAN/GTIN:
     4014400901788
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Frucht-Bonbons
Fruchtbonbons
Feinste Karamellen mit Sahne – der Klassiker von Werther’s Original. Der Geschmack von Werther’s Original Karamell ist unvergleichlich! Die einzigartigen Werther’s Original Bonbons werden nach besonderen Rezepturen und mit guter Butter und Sahne hergestellt. Der Klassiker von Werther’s Original ist herrlich sahnig und schmeckt unwiderstehlich karamellig. Die Bonbons von Werther’s Original stehen seit Generationen für Genuss und den süßen Geschmack der Kindheit. Sie schmelzen herrlich sahnig – ob als klassische Sahnebonbons oder mit einer Füllung aus Karamellcreme. Ein kleines Stück Glückseligkeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gewicht
1000 g
Brennwert (pro 100 g)
1793 kJ
424 kcal
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
86.9 g
Zuckergehalt (pro 100g)
71.6 g
Fettgehalt (pro 100g)
8.4 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
5.7 g
Proteingehalt (pro 100 g)
0.3 g
Salzgehalt (pro 100g)
1 g
Allergen Typname
Soja
Allergene
SÜßMOLKE, BUTTER, Emulgator Lecithine (SOJA), SAHNE
Inhaltsstoffe
Zucker, Glukosesirup, SAHNE (7,4%), kondensierte SÜßMOLKE, BUTTER (4,8%), Rohrzuckersirup, Salz, Emulgator Lecithine (SOJA), Aroma.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,883*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 7,883* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,523*
€ 12,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,103*
€ 11,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,493*
€ 11,228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,053*
€ 10,757
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,803*
€ 10,489
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,883*
€ 8,435
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.