Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Em-eukal Wildkirsche zuckerfrei, Hustenbonbon, 75g Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Em-eukal Wildkirsche zuckerfrei, Hustenbonbon, 75g Beutel
Em-eukal Wildkirsche zuckerfrei, Hustenbonbon, 75g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-116007-1
Hersteller:
     Dr. C. Soldan
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009077024151
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Süßungsmittel: Isomalt; Kirschsaftkonzentrat; Wildkirschrindenextrakt; natürliche Aromen; Eukalyptusöl; Menthol; Säuerungsmittel: Citronensäure; Süßungsmittel: Sucralose. Kann Spuren von Gluten enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 984 kJ / 236 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern

Lebensmittelunternehmer: SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH, Dr.-Carl-Soldan-Platz 1, 91325 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 1,369*
€ 2,689*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,98*
€ 3,69*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 2,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,12
pro Stück
1 Stück enthält 75 Gramm (ab € 0,0264* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.