Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Duplo Chocnut, Ganze Haselnuss, 24 Riegel je 26 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ferrero Duplo Chocnut, Ganze Haselnuss, 24 Riegel je 26 g
Ferrero Duplo Chocnut, Ganze Haselnuss, 24 Riegel je 26 g
Ferrero Duplo Chocnut, Ganze Haselnuss, 24 Riegel je 26 g
Ferrero Duplo Chocnut, Ganze Haselnuss, 24 Riegel je 26 g
Artikel-Nr.:
     744-11512
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000500075449
Suchbegriffe:
Haselnüsse
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck

Zutaten: 31,5% ( Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Magermilchpulver, Butterreinfett, Emulgator, Lecithine ( Soja, Vanillin ) Zucker, Haselnüsse, ( 17% ) , Palmöl, Weizenmehl, Süßmolkenpulver, Magermilchpulver Halbbitterschokolade ( Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: Lecithine ( Soja, Vanillin ) , fettarmer Kakao, Emulgator Lecithine ( Soja ) , Backtriebmittel: Ammoniumcarbonat, Salz, Vanillin

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2469 kJ / 593 kcal
Fett: 39,3 g
davon gesättigte Fettsäuren: 16,1 g
Kohlenhydrate: 50,9 g
davon Zucker: 41,9 g
Eiweiß: 7,4 g
Salz: 0,229 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,78*
€ 17,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,27*
€ 17,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,37*
€ 16,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,92*
€ 15,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,67*
€ 15,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,78*
€ 12,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.