Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Mainboard DDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI Mainboard DDR5
MSI Mainboard DDR5
Artikel-Nr.:
     7405B-999904415
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     7E22-001R
EAN/GTIN:
     4711377260787
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

MSI Mainboard DDR5

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: MSI MEG Z890 ACE - Motherboard - ATX - LGA1851-Sockel - Z890 Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: Intel Z890 / Nuvoton NCT6687D-M Prozessorsockel: 1 x LGA1851-Sockel Kompatible Prozessoren: (unterstützt Intel Core Ultra Prozessoren (Serie 2)) Max. RAM-Größe: 256 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 5 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 2 x USB4 + 2 x USB-C 3.2 Gen 2 + 11 x USB 3.2 Gen 2 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: 10 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4

MSI Mainboard DDR5

Produktbeschreibung:

• ATX Mainboard, Sockel 1851, Intel Core™ Ultra
Prozessoren (Serie 2)–RGB–Beleuchtung • Intel
Z890 Chipsatz • 256 GB max.
RAM, DDR5, bis zu 9200 MHz, 4 Steckplätze • 1x HDMI,
2x TB4, 15x USB 3.2 • 2x PCIe 5.0, 1x PCIe 4.0,
4x SATA600, 5x M.2

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Chipsatz
Intel Z890 / Nuvoton NCT6687D–M
Prozessorsockel
LGA1851–Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
(unterstützt Intel Core Ultra Prozessoren (Serie 2))
Unterstützter RAM
Max. Größe
256 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
3200 MHz, 2400 MHz, 3600 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC4082 / ESS ES9219Q
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Marvell AQC113CS
Netzwerkschnittstellen
10 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi–Fi 7), Bluetooth 5.4
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU
4 x DIMM 288–polig
1 x PCIe 5.0 x16
1 x PCIe 5.0 x8
1 x PCIe 4.0 x4
4 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot)
1 x M.2 socket (2280/22.110 M.2 Key M Slot)
1 x M.2 socket (Key E)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 4.0 –anschlussstellen: 2 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 5.0 –anschlussstellen: 2 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
SATA–600 / PCIe 4.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Schnittstellen
11 x USB 3.2 Gen 2
1 x HDMI
2 x Thunderbolt 4/USB4
2 x USB–C 3.2 Gen 2
1 x LAN (10Gigabit Ethernet)
2 x Antenne
1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker
1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker
1 x SPDIF–Ausgang
Interne Schnittstellen
1 x USB–C 3.2 Gen 2x2 – Stiftleiste
4 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste
4 x USB 2.0 – Stiftleiste
1 x Audio – Stiftleiste
1 x SPI – Stiftleiste
1 x Thunderbolt 5 – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, 2 8–polige ATX12V–Anschlüsse, 8–poliger PCI Express–Spannungsversorgungsanschluss, 6–poliger PD–Stromstecker
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
UEFI BIOS, MSI ClickBIOS, ACPI 6,5 Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,7, Dual BIOS
Hardwareüberwachung
Temperaturerkennung, Erkennung der Lüfterdrehzahl, Lüftersteuerung
Hardwarefeatures
CUDIMM–Unterstützung, 2oz Copper PCB, Cooling Wizard, EZ Conn–Design, EZ Debug LED, EZ LED control, EZ M.2 Clip II, EZ M.2 Sheild FROZR II, EZ PCIe Freigabe, Frozr AI Cooling, Beleuchtungslösung Gen4, Beleuchtungslösung Gen5, MSI AI Engine, MSI Audio Boost 5 HD, MSI Companion, MSI Core Boost, MSI Memory Boost, MSI Mystic Light, MSI Steel Armor II, vormontiertes E/A–Schild, Super Charger+, MSI Frozr Heatsink Design, EZ Magnetic M.2, 24+2+1+1 Phasen–Power–Design, Metallplatte, vergrößerter Kühlkörper für Chipsatz, 8 Layer PCB, Aluminiumabdeckung
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
EZ Frontpanel–Kabel, 1 to 3 EZ Conn–Cable, JRGB Verlängerungskabel (1 bis 2), JARGB Verlängerungskabel, 2 Thermistorkabel, EZ M.2 Clip II Entferner, EZ M.2 Clip II, m.2 Schrauben/Abstandshalter–Sets, USB–Laufwerk, Kabelaufkleber
Enthaltene Kabel
4 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, MSI Center, Adobe Creative Cloud (kostenlose Testversion), AIDA64 Extreme – MSI Edition, MSI CPU–Z, Norton 360, Intel Extreme Tuning Utility, Intel Killer Networking
Breite
30,48 cm
Tiefe
24,384 cm

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 536,72*
€ 586,42*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 544,59*
€ 592,49*
15 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 545,87*
€ 597,24*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 550,00*
€ 598,67*
Lager 7405
15
€ 1,00*
ab € 569,17*
€ 617,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,57*
€ 734,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,36*
€ 731,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,13*
€ 726,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,44*
€ 713,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,17*
€ 677,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
€ 203,46*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
€ 138,94*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
€ 203,42*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
€ 372,99*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
€ 47,88*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
€ 185,86*
Ähnlich
Asus
90YV0H20-M0NA00
€ 69,32*
Ähnlich
Asus
90YV06N2-M0NA00
€ 55,91*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
€ 115,03*
Ähnlich
Asus
PROART B660-CREATOR D4
€ 193,85*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000J0
€ 444,41*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00090
€ 472,26*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
€ 412,13*
Ähnlich
Asus
90AR00Q2-M00030
€ 401,65*
Ähnlich
Asus
90AR00Q2-M00040
€ 528,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.