Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP EliteOne 870 G9 All-in-One mit Monitor Core i7 RAM: 16 GB HDD: 512


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP EliteOne 870 G9 All-in-One mit Monitor Core i7 RAM: 16 GB HDD: 512
HP EliteOne 870 G9 All-in-One mit Monitor Core i7 RAM: 16 GB HDD: 512
Artikel-Nr.:
     7405B-999824658
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     A0YZ0EA#ABD
EAN/GTIN:
     198415146809
Suchbegriffe:
All-in-One PC
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC

HP EliteOne 870 G9 All-in-One mit Monitor Core i7 RAM: 16 GB HDD: 512

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP EliteOne 870 G9 - Wolf Pro Security - All-in-One (Komplettlösung) - Core i7 i7-14700 2,1 GHz - vPro - 16 GB - SSD 512 GB - LED 68,6 cm (27") - Deutsch - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) Typ: Personal-Computer - All-in-One (Komplettlösung) Plattform-Technologie: Intel vPro Platform Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Prozessor: Intel Core i7 (14th Gen) i7-14700 / 2,1 GHz (, bis zu 5,4 GHz, (20 Kerne) Wichtigste Prozessormerkmale: Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0 Cache-Speicher: 33 MB L3 Cache pro Prozessor: 33 MB RAM: 16 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR5 SDRAM Festplatte: SSD 512 GB - PCI Express - M.2 2280 - NVM Express (NVMe) Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Kartenleser: 5-in-1 Monitor: 68,6 cm (27") - LED - 2560 x 1440 (QHD) @ 60 Hz - 16:9 Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 770 Kamera: Ja Audioausgang: Stereo Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth Dual-Mode Tastatur: Deutsch Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Software inbegriffen: HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Client Catalog (kostenloser Download), HP Driver Packs, HP Image Assistant (kostenloser Download), HP PC Hardware Diagnostics, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP QuickDrop, HP Client Management Script Library (kostenloser Download), myHP, Touchpoint Customizer for Commercial, HSA Fusion for Commercial, HSA Telemetry for Commercial, HP Desktop Support Utilities, HP Easy Clean, HP Smart Support, HP Manageability Integration Kit (kostenloser Download), HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP Patch Assistant (kostenloser Download) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 61,4 cm x 24,7 cm x 59,95 cm Gewicht: 10,88 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert Kombiniert mit: HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)

HP EliteOne 870 G9 All–in–One mit Monitor Core i7 RAM: 16 GB HDD: 512

Produktbeschreibung:

Desktops der HP EliteDesk 870 Serie bieten Power–Usern
in Unternehmen leistungsstarke,
erweiterungsfähige, hochgradig sichere und zuverlässige PCs.
Der HP EliteOne 870 AiO ermöglicht Ihrem Team
Spitzenleistungen und begeistert nicht nur die
Anwender:innen,
sondern auch die IT. Mit seinem neuen, eleganten Design,
dem neuesten Intel –Prozessor und leistungsstarken
neuen Tools für die Zusammenarbeit der Premiumklasse
ist er bereit für Ihre anspruchsvollsten Projekte
und virtuellen Konferenzen.

Technische Details:

Allgemein
Plattform–Technologie
Intel vPro Platform
Typ
Personal–Computer
Formfaktor des Produktes
All–in–One (Komplettlösung) – mit höhenverstellbarem Fuß
Integrierte Peripheriegeräte
5 W Stereo–Lautsprecher
Sensoren
HP Tamper Lock, Fingerabdruck–Sensor
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Kombiniert mit
HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (14th Gen) i7–14700
Taktfrequenz
2,1 GHz (P–Kern) / 1,5 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
5,4 GHz (P–Kern) / 4,2 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
20 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
L2–Cache
28 MB
Wichtigste Prozessormerkmale
Hyper–Threading–Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0
Chipsatz
Intel Q670
Cache–Speicher
Installierte Größe
L3 – 33 MB
Cache pro Prozessor
33 MB
RAM
Installierte Anzahl
16 GB / 64 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale
1 x 16 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2280
Kapazität
1 x 512 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Kartenleser
Typ
5–in–1 Kartenleser
Unterstützte Flash–Speicherkarten
SD–Speicherkarte, SDHC–Speicherkarte, SDXC–Speicherkarte, SDHC UHS–I Memory Card, SDHC UHS–II Memory Card
Monitor
Monitortyp
LED – IPS
Diagonalabmessung
68,6 cm (27")
Native Auflösung
2560 x 1440 (QHD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild–Bildschirm
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Farbraum
72% NTSC
Pixelpitch
0.2331 mm
Reaktionszeit
14 ms
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Monitormerkmale
Blendfreie, 8–bit Farbtiefe, Kippständer (–5° – 18°), Bildschirmdrehung um 90°, einstellbare Höhe (130 cm)
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 770
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Max. Sampling–Rate
192 kHz
Lautsprecher
Bang & Olufsen Sound–Bar
Mit Lautsprechern
2 x linker/rechter Kanal
Kamera
Kamera
Ja
Auflösung (MP)
5 Megapixel
Leistungsmerkmale
IR–Kamera, schwenken, Windows Hello
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
HP 655
Verbindung
Drahtlos
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Maus
Mausname
HP 655
Verbindung
Drahtlos
Audioeingang
Typ
Dual–Array–Mikrofon
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express Mini Card (M.2)
Ethernet–Controller
Intel I219–LM
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6E AX 211
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E), Bluetooth Dual–Mode
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, W–Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card – 2230 ¦ 3 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card – 2280
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 (einer dieser lädt) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 ¦ 1 x DisplayPort 1.4 ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2x2 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (CTIA und OMTP Headset–Support) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA–Halterung
100 x 100 mm
Kennzeichnung
Halogenarm, TUV Low Noise Certification, TÜV–zertifizierte Low–Blue–Light–Technologie, TCO Certified 8.0
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Power Factor Korrektur
Ja (aktiv)
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Englisch/Deutsch
Software
HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Client Catalog (kostenloser Download), HP Driver Packs, HP Image Assistant (kostenloser Download), HP PC Hardware Diagnostics, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP QuickDrop, HP Client Management Script Library (kostenloser Download), myHP, Touchpoint Customizer for Commercial, HSA Fusion for Commercial, HSA Telemetry for Commercial, HP Desktop Support Utilities, HP Easy Clean, HP Smart Support, HP Manageability Integration Kit (kostenloser Download), HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP Patch Assistant (kostenloser Download)
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Arbeitszeit und Ersatzteile – 1 Jahr – Vor–Ort
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
61,4 cm – 24,7 cm – 59,95 cm – 10,88 kg – mit Ständer ¦ 61,4 cm – 5,23 cm – 42,82 cm – 8,43 kg – ohne Ständer
Breite
61,4 cm
Tiefe
24,7 cm
Höhe
59,95 cm
Gewicht
10,88 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
74,2 cm
Transporttiefe
23,7 cm
Transporthöhe
64 cm
Transportgewicht
15,07 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90% RH (non–condensing)

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.565,52*
€ 1.695,42*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.566,37*
€ 1.696,89*
Frei Haus
ab € 1.586,93*
€ 1.713,69*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 1.624,92*
€ 1.766,74*
€ 1,93*
ab € 1.636,36*
€ 1.770,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.766,74*
€ 2.102,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.764,46*
€ 2.099,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.714,01*
€ 2.039,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.676,48*
€ 1.995,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.624,92*
€ 1.933,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
80S09AA
ab € 18,33*
Zubehör
Poly
80S11AA
ab € 42,31*
Zubehör
Poly
760Q7AA
ab € 21,13*
Zubehör
Poly
767F7AA
ab € 21,37*
Zubehör
Poly
767F6AA
ab € 20,47*
Zubehör
Poly
767F8AA
ab € 26,41*
Zubehör
Poly
76J16AA
ab € 25,61*
Zubehör
Poly
76J17AA
ab € 75,04*
Zubehör
Poly
76J18AA
ab € 31,38*
Zubehör
Poly
76J21AA
ab € 39,70*
Zubehör
Poly
76J23AA
ab € 52,03*
Zubehör
Poly
76J20AA
ab € 63,42*
Zubehör
Poly
76J22AA
ab € 39,50*
Zubehör
Poly
772K2AA
ab € 94,18*
Zubehör
Poly
772K4AA
ab € 116,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.