Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Blackwire 3310 Headset für Microsoft Teams zertifiziert + USB-C/A-Adapter TAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Blackwire 3310 Headset für Microsoft Teams zertifiziert + USB-C/A-Adapter TAA
POLY Blackwire 3310 Headset für Microsoft Teams zertifiziert + USB-C/A-Adapter TAA
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101892435
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     760Q7AA
EAN/GTIN:
     197029372789
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Stil, Komfort und Audioqualität
Komfort und Zuverlässigkeit stehen bei diesem schlichten und schicken Design im Vordergrund. Unverkennbare Audioqualität von Poly – damit Sie garantiert großartig klingen. Außerdem eingängige und einfache Funktionen, sodass jeder sein bevorzugtes Gerät einfach und unkompliziert verbinden kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
102 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
56 mm
Verpackungshöhe
207 mm
Paketgewicht
255 g
Technische Details
Stirnbandpolster
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
116 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
2.179 m
Kabelfarbe
Rot
Sound Drucklevel (max)
118 dB
Rauschverhältnis (SNR)
118 dB
Einstellbares Kopfband
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.