Leistung der Profiklasse. Heute und morgen Erleben Sie beispiellose Leistung für Ihre professionellen Workflows. Der Z2 Tower kann Multithread-Anwendungen reibungslos ausführen und ermöglicht ein s...
Alles, was Sie für Ihr wachsendes Unternehmen benötigen Der HP Pro Tower 400 bietet Anwender:innen Leistung, Sicherheit und Skalierbarkeit auf professionellem Niveau für wachsende Unternehmen. Dies...
Leistung der Profiklasse. Heute und morgen Erleben Sie beispiellose Leistung für Ihre professionellen Workflows. Der Z2 Tower kann Multithread-Anwendungen reibungslos ausführen und ermöglicht ein s...
tecXL - Aufbereitete IT mit 2 Jahren Garantie Egal welches Alter, egal welcher Produkttyp. tecXL setzt hohe Erwartungen an Refurbished-IT und erfüllt Sie auch. Aufbereitet mit kleinen Gebrauchsspur...
tecXL - Aufbereitete IT mit 2 Jahren Garantie Egal welches Alter, egal welcher Produkttyp. tecXL setzt hohe Erwartungen an Refurbished-IT und erfüllt Sie auch. Aufbereitet mit kleinen Gebrauchsspur...
tecXL - Aufbereitete IT mit 2 Jahren Garantie Egal welches Alter, egal welcher Produkttyp. tecXL setzt hohe Erwartungen an Refurbished-IT und erfüllt Sie auch. Aufbereitet mit kleinen Gebrauchsspur...
tecXL - Aufbereitete IT mit 2 Jahren Garantie Egal welches Alter, egal welcher Produkttyp. tecXL setzt hohe Erwartungen an Refurbished-IT und erfüllt Sie auch. Aufbereitet mit kleinen Gebrauchsspur...
tecXL - Aufbereitete IT mit 2 Jahren Garantie Egal welches Alter, egal welcher Produkttyp. tecXL setzt hohe Erwartungen an Refurbished-IT und erfüllt Sie auch. Aufbereitet mit kleinen Gebrauchsspur...
tecXL - Aufbereitete IT mit 2 Jahren Garantie Egal welches Alter, egal welcher Produkttyp. tecXL setzt hohe Erwartungen an Refurbished-IT und erfüllt Sie auch. Aufbereitet mit kleinen Gebrauchsspur...
Rechenpower und zusätzlicher Schutz für Ihre Daten!
PCs von HP sind nicht nur leistungsstark, sondern sind auch mit der „HP Sure Start“-Funktion ausgestattet. Dabei wird eine Kopie des BIOS gespeichert und bei jedem Systemstart mit dem aktuellen BIOS verglichen. Gibt es Abweichungen, wird es automatisch repariert. Dieses Feature bietet damit einen zusätzlichen Schutz vor Viren und Trojaner, die das BIOS des Computers befallen und so eventuell Antivirenprogramme und Firewalls umgehen können. Eine wertvolle Funktion für die Datensicherheit im Unternehmen!
Für welchen Anwendungszweck benötigen Sie einen PC?
Das ist die wichtigste Frage, die vor dem Kauf geklärt werden sollte. Wenn nur wenige Anwendungen, zum Beispiel für die Sicherheits-Überwachung von Türen, ausgeführt werden sollen, dann ist unter Umständen ein Mini-PC in vielen Fällen ausreichend. Soll der Computer für Office-Anwendungen eingesetzt werden, dann sollten Sie auf einen aktuellen Prozessor, ausreichend Arbeitsspeicher (mind. 2GB) und –wenn gewünscht- eine schnelle SSD-Festplatte achten. Für anspruchsvolle Büro- und Grafikanwendungen empfiehlt sich ein PC mit mindestens 4GB Arbeitsspeicher, den aktuellsten Prozessortypen, einer aktuellen Grafikkarte sowie ausreichend Festplattenkapazität. Vor dem Kauf sollten Sie ebenfalls klären, welchen Formfaktor Sie bevorzugen. Bei vielen HP-Serien können Sie zum Beispiel zwischen Tower-, Microtower-, Small-Form-Factor-, Ultra-Slim-Desktop- und Mini-Desktop-Geräten wählen. Ein wichtiger Punkt bei der Kaufentscheidung sollten auch die erhältlichen Service-Packs und Garantiebedingungen sein. Nichts ist schlimmer, als ein Stillstand ganzer Abteilungen, aufgrund des Defektes einer oder mehrerer Computer.
Die Geräte dieser Produktfamilie sind hervorragend für den gehobenen und rechenintensiven Einsatz im Unternehmen geeignet. Anspruchsvolle Büro-, Grafik- und Datenbankanwendungen können Sie damit umsetzen. Hinzu kommen zahlreiche Sicherheitsfeatures, problemlose Erweiterungsmöglichkeiten und integrierte Datensicherungsoptionen, wie die Möglichkeit der RAID-Konfiguration zum automatischen Spiegeln Ihrer Daten.
Die Geräte der 800er-Serie sind absolute Kraftpakete, gepaart mit aktuellster Technologie und einem überzeugenden Design. Neueste Intel®Core™-Prozessoren der 4. Generation mit vPro-Unterstützung und SSD-Laufwerke sorgen für einen schnellen, effizienten und zuverlässigen Einsatz im Unternehmen. Hinzu kommen zahlreiche Sicherheitsfeatures, wie HP Client Security, HP Password Manager, die Möglichkeit der RAID-Konfiuration und natürlich die HP BIOS Protection. Die Geräte der EliteDesk 800-Serie ermöglichen eine äußerst effiziente Arbeitsweise. Mit „HP Wireless Hotspot“ können Geräte absolut einfach mit dem Internet verbunden werden. Mit „INTEL®Wireless Display“ können die EliteDesk-Geräte kabellos mit Projektoren oder Displays zusammenarbeiten. Hinzu kommen ein Wechsellaufwerk sowie ein optionaler PCI-Anschluss für die Nutzung/Verbindung mit bereits vorhandener Hardware. 3 Jahre eingeschränkte Garantie auf Ersatzteile, Arbeitszeit und Vor-Ort-Reparatur sind bereits im Kaufpreis enthalten.
Die Geräte der EliteDesk 800 G1-Serie erhalten Sie in folgenden Formfaktoren:
Herausragende Leistung und ein ansprechen-des Design – mit den Modellen der EliteDesk 705-Serie punkten Sie in beiden Bereichen. Die neuesten AMD A-Series PRO – Prozessoren mit HSA-Architektur maximieren die Effizienz durch intelligente Priorisierung von Systemaufgaben zwischen CPU und GPU. Die AMD Radeon™-Grafikkarten sorgen für eine atemberaubende Grafikanzeige und SSD-Laufwerke für blitzschnelle Zugriffe auf Ihre Daten. Hinzu kommen zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten in einem werkzeugfreien Chassis, mit denen die PCs auch wachsenden Anforderungen jederzeit gerecht werden. Außergewöhnliche Sicherheitsfeatures, wie zum Beispiel HP BioSphere, HP Client Security oder HP BIOS Protection sorgen für einen außergewöhnlich hohen Schutz Ihrer Unternehmensdaten. Im Kaufpreis ist eine eingeschränkte Garantie auf Ersatzteile, Arbeitszeit und Vor-Ort-Reparatur von 3 Jahren enthalten.
Die Geräte der EliteDesk 705 G1-Serie erhalten Sie in folgenden Formfaktoren:
Die Geräte dieser Produktfamilie sind hervorragend für den gehobenen und rechenintensiven Einsatz im Unternehmen geeignet. Anspruchsvolle Büro-, Grafik- und Datenbankanwendungen können Sie damit umsetzen. Hinzu kommen zahlreiche Sicherheitsfeatures, problemlose Erweiterungsmöglichkeiten und integrierte Datensicherungsoptionen, wie die Möglichkeit der RAID-Konfiguration zum automatischen Spiegeln Ihrer Daten.
Die Geräte sind mit aktuellsten Intel®Core™-Prozessoren der 4. Generation ausgestattet und sorgen für Leistung und Geschwindigkeit. Ein großer Arbeitsspeicher und SSD-Laufwerke sorgen für blitzschnelle Zugriffe auf Ihre Daten. Neben der Unterstützung von mehreren Displays sind die Modelle mit 2 USB-3.0-Anschlüssen an der Frontseite sowie zahlreichen Sicherheits-Features ausgestattet. So können Sie z.B. mit „HP Client Security“ ihre Festplatte schnell und einfach verschlüsseln, mit „HP BIOS Protection“ Ihr System vor Viren und anderen Sicherheitsbedrohungen schützen oder mit dem „HP Recovery Manager“ ihre Unternehmensdaten sichern und wiederherstellen. Hinzu kommt: Die HP ProDesk 600 G1-Serie wurde für eine hohe Lebensdauer konzipiert und bietet Plattformstabilität über 30 Monate. Im Kaufpreis ist zudem eine eingeschränkte Garantie auf Ersatzteile, Arbeitszeit und Vor-Ort-Reparatur von 3 Jahren enthalten.
Die Geräte der ProDesk 600 G1-Serie erhalten Sie in folgenden Formfaktoren:
Die Einstiegsmodelle im Micro-Tower-Formfaktor, die hervorragend für gängige Büroanwendungen, wie Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Internet geeignet sind. Neben dem hervorragenden Preis-/ Leistungsverhältnis bieten die Geräte ausreichend Arbeitsspeicher und HDD-Festplatten mit genügend Speicherkapazität (je nach Konfiguration auch mit SSD-Laufwerken erhältlich). Mit „HP Client Security“, „HP BIOS Protection“ und „TPM 1.2“ sind darüber hinaus zahlreiche Sicherheitsfeatures enthalten. Die Geräte werden mit einer einjährigen eingeschränkten Garantie auf Ersatzteile, Arbeitszeit und Vor-Ort-Reparatur ausgeliefert.
Kundenservice wird bei HP auch nach dem Kauf großgeschrieben. Damit Sie sich auf Ihr Unternehmen konzentrieren können und nicht die Betriebsbereitschaft Ihrer Hardware im Hinterkopf haben müssen, können Sie mit dem Computer zusätzliche Care-Packs erwerben. Je nach Produkt können Sie z.B. einen 5-Jahre Vor-Ort-Service am nächsten Arbeits-/oder Geschäftstag vereinbaren.
Denken Sie auch an andere Office-Hardware!
Denken Sie beim Computerkauf am besten gleich an die passende Zusatzhardware. HP hat zum Beispiel für jeden Einsatzzweck ein breites Produktportfolio passender Monitore und Drucker. Wenn Sie extrem hohe Rechenleistung, zum Beispiel für anspruchsvolle Videoanwendungen oder Finanzberechnungen benötigen, dann sollten Sie den Kauf einer HP-Workstation prüfen. Klicken Sie einfach auf die nachfolgenden Links, um zu den entsprechenden Produktkategorien zu gelangen.