Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston 32 GB DDR5-5600MT/s SODIMM Kit of 2 DDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston 32 GB DDR5-5600MT/s SODIMM Kit of 2 DDR5
Kingston 32 GB DDR5-5600MT/s SODIMM Kit of 2 DDR5
Artikel-Nr.:
     7405B-999576569
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KCP556SS8K2-32
EAN/GTIN:
     0740617334999
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher

Kingston 32 GB DDR5-5600MT/s SODIMM Kit of 2 DDR5

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - SO DIMM 262-PIN - 5600 MHz / PC5-44800 - ungepuffert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 32 GB: 2 x 16 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - SO DIMM 262-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: ECC Geschwindigkeit: 5600 MHz (PC5-44800) Latenzzeiten: CL46 Leistungsmerkmale: Ungepuffert Spannung: 1.1 V

Kingston 32 GB DDR5–5600MT/s SODIMM Kit of 2 DDR5

Produktbeschreibung:

Kingston Technology KCP556SS8K2–32. Komponente für Laptop,
Speicherkapazität 32 GB, Speicherlayout (Module
x Größe) 2 x 16 GB,
Interner Speichertyp DDR5, Speichertaktfrequenz 5600 MHz,
Memory Formfaktor 262–pin SO–DIMM, CAS Latenz
46
Allgemeines
Typ
Speicher
Anzahl Speichermodule
2
Technisch
Verpackung: Retail

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
32 GB: 2 x 16 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher–Kit
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Geschwindigkeit
5600 MHz (PC5–44800)
Latenzzeiten
CL46
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Spannung
1.1 V
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,50*
€ 124,98*
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,11*
€ 129,08*
2 Tage
74
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,02*
€ 131,40*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 105,89*
€ 133,20*
Lager 7405
28
pro Stück
€ 1,00*
ab € 111,34*
€ 139,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,83*
€ 164,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.