Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI PRO B760M-P DDR4 Mainboard Micro/Mini/Flex-ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI PRO B760M-P DDR4 Mainboard Micro/Mini/Flex-ATX
MSI PRO B760M-P DDR4 Mainboard Micro/Mini/Flex-ATX
Artikel-Nr.:
     7405B-999554847
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     7E02-001R
EAN/GTIN:
     4711377030991
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

MSI PRO B760M-P DDR4 Mainboard Micro/Mini/Flex-ATX

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: MSI PRO B760M-P DDR4 - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - B760 Produkttyp: Motherboard - micro ATX Chipsatz: Intel B760 Prozessorsockel: 1 x LGA1700-Sockel Kompatible Prozessoren: (unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron) Max. RAM-Größe: 128 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 1 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: Gigabit Ethernet

MSI PRO B760M–P DDR4 Mainboard Micro/Mini/Flex–ATX

Produktbeschreibung:

PRO B760M–P DDR4 ist mit einer Vielzahl flexibler
Tools für die DDR4–Speicherversion ausgestattet.
Die PRO–Serie ist auf Profis aus allen Bereichen
des Lebens zugeschnitten.
Die Produktreihe zeichnet sich durch beeindruckende
Leistung und hohe Qualität aus und zielt darauf ab,
dem Benutzer eine unglaubliche Erfahrung zu bieten.
Anwender, die Wert auf Produktivität und Effizienz legen,
können sich auf die MSI PRO Serie verlassen, um
Multitasking und Effizienzsteigerung zu erreichen.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – micro ATX
Chipsatz
Intel B760
Prozessorsockel
LGA1700–Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
(unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Unterstützter RAM
Max. Größe
128 GB
Technologie
DDR4
Bustakt
2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 3200 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC897
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8111H
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 ¦ 2 x PCIe 4.0 x1 ¦ 2 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 2 x M.2
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x VGA ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x Seriell – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste ¦ 1 x SPI – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
BIOS–Funktionen
M–Flash, MSI ClickBIOS 5
Hardwarefeatures
MSI Audio Boost, Debug LED, MSI Steel Armor, M.2 Shield FROZR, MSI Core Boost, MSI Memory Boost
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
IO–Abschirmung, 2 x M.2 Schraube / Standoff–Sets
Enthaltene Kabel
1 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
AIDA64 Extreme (60–Tage–Testversion), MSI Center
Kennzeichnung
WEEE, FCC Part 15 Class B, DisplayPort 1.4
Breite
24,384 cm
Tiefe
24,384 cm

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,40*
€ 91,45*
1 Tag
31
€ 7,50*
ab € 74,63*
€ 92,88*
€ 6,78*
ab € 76,13*
€ 94,31*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 76,27*
€ 94,59*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 85,59*
€ 106,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
€ 175,03*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
€ 138,95*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
€ 201,97*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
€ 374,30*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
€ 48,85*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
€ 185,31*
Ähnlich
Asus
90YV0H20-M0NA00
€ 68,98*
Ähnlich
Asus
90YV06N2-M0NA00
€ 67,44*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
€ 115,71*
Ähnlich
Asus
PROART B660-CREATOR D4
€ 193,19*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000J0
€ 459,09*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00090
€ 471,00*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
€ 410,63*
Ähnlich
Asus
90AR00Q2-M00030
€ 404,21*
Ähnlich
Asus
90AR00Q2-M00040
€ 527,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.