Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MAG B650 TOMAHAWK Wifi B650 AM5 ATX AMD Mainboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI MAG B650 TOMAHAWK Wifi B650 AM5 ATX AMD Mainboard
MSI MAG B650 TOMAHAWK Wifi B650 AM5 ATX AMD Mainboard
Artikel-Nr.:
     7405B-999519528
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     7D75-001R
EAN/GTIN:
     4711377010153
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard

MSI MAG B650 TOMAHAWK Wifi B650 AM5 ATX AMD Mainboard

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI - Motherboard - ATX - Socket AM5 - AMD B650 Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: AMD B650 / Nuvoton NCT6687D-R Prozessorsockel: 1 x Socket AM5 Kompatible Prozessoren: (unterstützt Ryzen 7000 Series) Max. RAM-Größe: 256 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 6 x SATA-600 (RAID), 3 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 3 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.2

MSI MAG B650 TOMAHAWK Wifi B650 AM5 ATX AMD Mainboard

Produktbeschreibung:

MSI MAG B650 Tomahawk WIFI. Prozessorhersteller: AMD,
Prozessorsockel: Sockel AM5, Kompatible Prozessoren:
AMD Ryzen 7000 Series.
Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5–SDRAM, RAM–Speicher
maximal: 128 GB,
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600 MHz.
Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen: M.2,
SATA, RAID Level: 0, 1, 10. Ethernet Schnittstellen
Typ: 2.5 Gigabit Ethernet,
LAN–Controller: Realtek RTL8125B, Top WLAN–Standard:
Wi–Fi 6E (802.11ax).
Komponente für: PC, Motherboardformfaktor: ATX,
Motherboard Chipsatz Familie: AMD

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Chipsatz
AMD B650 / Nuvoton NCT6687D–R
Prozessorsockel
Socket AM5
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
(unterstützt Ryzen 7000 Series)
Unterstützter RAM
Max. Größe
256 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
7600 MHz (O.C.), 7400 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6200 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5400 MHz (O.C.), 5200 MHz (O.C.), 5000 MHz (O.C.), 4800 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, AMD EXPO Technology
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC4080
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8125B
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E), Bluetooth 5.2
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU
4 x DIMM 288–polig
1 x PCIe 4.0 x16
1 x PCIe 4.0 x16 (x4–Modus)
1 x PCIe 3.0 x1
3 x M.2 socket (PCIe 4,0 x4 Modus)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 6 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
PCIe 4.0 –anschlussstellen: 3 x M.2 – RAID 0 / RAID 1
Schnittstellen
1 x HDMI
1 x DisplayPort
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
4 x USB 3.2 Gen 1
1 x Audio Line–Out (hinten) – Mini–Klinkenstecker
1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker
1 x Audio Line–Out (Front–Surround) – Mini–Klinkenstecker
2 x USB 2.0
3 x USB 3.2 Gen 2
1 x USB–C 3.2 Gen2x2
1 x Audio Line–Out (Mitte/Subwoofer) – Mini–Klinkenstecker
1 x Audio Line–Out (Side Surround) – Mini–Klinkenstecker
1 x SPDIF–Ausgang
Interne Schnittstellen
1 x USB–C 3.2 Gen 2 – Stiftleiste
2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste
4 x USB 2.0 – Stiftleiste
1 x Audio – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, 2 8–polige ATX12V–Anschlüsse
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
UEFI BIOS, ACPI 6,4 Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,4, Mehrsprachiges BIOS
Hardwarefeatures
Debug LED, 4K–Auflösungsunterstützung, Flash BIOS–Taste, kompatibel mit Windows 11, MSI Mystic Light, MSI Core Boost, 6 Layer PCB, 2oz Copper PCB, Digital PWM, MSI Steel Armor, Extended Heatsink Design, Water Pump Header, M.2 Shield FROZR, MSI Memory Boost, 14+2+1 Phase Power Design, Überspannungsschutz, MSI Audio Boost 5
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
WLAN–Antenne, 2 x EZ M.2 Clips, Kabelaufkleber
Enthaltene Kabel
1 x Serial ATA–Kabel
Kennzeichnung
DisplayPort 1.4, RED 2014/53/EU, Directive 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, ErP 2009/125/EC, ROHS Directive 2011/65/EU
Breite
24,384 cm
Tiefe
30,48 cm

Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
175
€ 4,90*
ab € 158,81*
€ 188,27*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,08*
€ 190,13*
2 Tage
21
€ 4,50*
ab € 161,43*
€ 190,83*
€ 3,50*
ab € 163,02*
€ 191,93*
Lager 7405
172
€ 1,00*
ab € 170,94*
€ 199,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,07*
€ 236,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,66*
€ 225,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,21*
€ 222,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,75*
€ 219,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,94*
€ 203,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
€ 174,96*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
€ 139,26*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
€ 201,83*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
€ 375,13*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
€ 48,31*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
€ 185,55*
Ähnlich
Asus
90YV0H20-M0NA00
€ 71,09*
Ähnlich
Asus
90YV06N2-M0NA00
€ 69,28*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
€ 115,30*
Ähnlich
Asus
PROART B660-CREATOR D4
€ 192,22*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000J0
€ 450,87*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00090
€ 429,29*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
€ 409,73*
Ähnlich
Asus
90AR00Q2-M00030
€ 401,03*
Ähnlich
Asus
90AR00Q2-M00040
€ 528,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.