Seagate IronWolf Pro 8 TB 2Tb SATA 6G Festplatte Serial ATA GB
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Seagate IronWolf Pro ST8000NT001 - Festplatte - 8 TB - SATA 6Gb/s Typ: Festplatte - intern Kapazität: 8 TB Formfaktor: 3.5" (8,9 cm) Schnittstelle: SATA 6Gb/s Datenübertragungsrate: 600 MBps Puffergrösse: 256 MB Spindelgeschwindigkeit: 7200 rpm Merkmale: AgileArray, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Drehvibrationssensor, Advanced Format 512e Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 101.85 mm x 146.99 mm x 26.11 mm Gewicht: 670 g Kombiniert mit: 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Seagate IronWolf Pro 8 TB 2Tb SATA 6G Festplatte Serial ATA GB
Produktbeschreibung:
Merkmale HDD Größe 3,5 Zoll HDD Kapazität 8000
GB HDD Geschwindigkeit 7200 RPM Typ Festplatte
Komponente für NAS Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB Übertragungsrate HDD Schnittstelle 6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate 255 MiB/s
Unkorrigierbare Bit Error–Rate (UBER) < 1 per
10^15 bits read Sensoren für Drehschwingungen
(RV) Ja Nutzlastbegrenzung 550 TB/Jahr Geräuschpegel
Ruhemodus 28 dB Mittlere Betriebsdauer zwischen
Ausfällen (MTBF) 7405–2000000 h Gewicht und Abmessungen
Breite 101,8 mm Höhe 26,1 mm Tiefe 147 mm Gewicht
720 g Leistung Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10,1 W Stromverbrauch (Standby) 1 W Stromverbrauch
(aus) 1 W Energieverbrauch (idle) 7,8 W Arbeitsspannung 5 /
12 V Anlaufstrom 2 A Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 – 65 °C Temperaturbereich bei Lagerung –40 –
70 °C Vibrationen außer Betrieb 2,27 G Stoßfest
(in Betrieb) 70 G Stoßfest (außer Betrieb) 300 G
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte – intern
Merkmale
Advanced Format 512e, Drehvibrationssensor, AgileArray, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR)
Kombiniert mit
3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
255 MBps
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht–korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8,9 cm)
Stromversorgung
Energieverbrauch
2 Ah (Start) ¦ 7.8 Watt (Leerlauf) ¦ 10.1 Watt (Durchschnitt) ¦ 1 Watt (Standby) ¦ 1 Watt (Sleep–Modus)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre ¦ Technischer Support – Datenwiederherstellung – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
70 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
300 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
2.27 g