Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair D532 GB 6000-36 Vengeance RGB bk K2 COR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair D532 GB 6000-36 Vengeance RGB bk K2 COR Schwarz
Corsair D532 GB 6000-36 Vengeance RGB bk K2 COR Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999505750
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMH32GX5M2D6000C36
EAN/GTIN:
     0840006693239
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM

Corsair D532 GB 6000-36 Vengeance RGB bk K2 COR Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CORSAIR Vengeance RGB - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 32 GB: 2 x 16 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Geschwindigkeit: 6000 MHz (PC5-48000) Latenzzeiten: CL36 (36-36-36-76) Leistungsmerkmale: Anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0) Spannung: 1.35 V

Corsair D532 GB 6000–36 Vengeance RGB bk K2 COR Schwarz

Produktbeschreibung:

Die Corsair Vengeance Speichermodule sind für
Übertaktung konzipiert.
Die DIMMs der Vengeance–Module werden mit speziell
ausgewähltem Arbeitsspeicher mit hohem Leistungspotenzial gebaut.
Die Module sind für eine optimale Wärmeableitung
mit Aluminum–Kühlkörpern in einem auffälligen
Design ausgestattet.
So wirkt Ihr Gaming–PC noch dynamischer. Ein weiterer
Bonus ist das attraktive Preisniveau von Vengeance–Speichermodulen,
das Ihr Budget für den Systembau entlastet.

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
32 GB: 2 x 16 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher–Kit
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
6000 MHz (PC5–48000)
Latenzzeiten
CL36 (36–36–36–76)
Besonderheiten
Anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0)
Spannung
1.35 V
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, Serverspeicher, ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
pro Stück
€ 2,00*
ab € 108,25*
€ 136,66*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 108,99*
€ 137,18*
1 Tag
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 108,97*
€ 137,19*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 109,68*
€ 138,81*
Lager 7405
24
pro Stück
€ 1,00*
ab € 118,80*
€ 150,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,70*
€ 179,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,03*
€ 176,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G0-B39010
ab € 58,94*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 17,80*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 149,62*
Ähnlich
Asus
90YV0GB2-M0NA10
ab € 227,75*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 236,93*
Ähnlich
Asus
90YV0JH8-M0NA00
ab € 366,60*
Ähnlich
Asus
90YV0J42-M0NA00
ab € 328,08*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 442,30*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 494,46*
Ähnlich
Asus
90YV0KC0-M0NA00
ab € 492,41*
Ähnlich
Asus
90YV0KC8-M0NA00
ab € 517,47*
Ähnlich
Asus
90YV0KF3-M0NA00
ab € 697,01*
Ähnlich
Asus
90YV0K21-M0NA00
ab € 283,47*
Ähnlich
Asus
90YV0JZ0-M0NA00
ab € 367,11*
Ähnlich
Asus
90YV0JJ1-M0NA00
ab € 437,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.