Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-L100 8 Punkte/mm 203dpi Cutter linerless USB Lightning BT Ethernet Etiketten-/Labeldrucker Farbig 203 dpi Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson TM-L100 8 Punkte/mm 203dpi Cutter linerless USB Lightning BT Ethernet Etiketten-/Labeldrucker Farbig 203 dpi Bluetooth
Epson TM-L100 8 Punkte/mm 203dpi Cutter linerless USB Lightning BT Ethernet Etiketten-/Labeldrucker Farbig 203 dpi Bluetooth
Artikel-Nr.:
     7405B-999461934
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CJ52121
EAN/GTIN:
     8715946700922
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Epson TM-L100 8 Punkte/mm 203dpi Cutter linerless USB Lightning BT Ethernet Etiketten-/Labeldrucker Farbig 203 dpi Bluetooth

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Epson TM L100 (121) - Belegdrucker - s/w - Thermozeile Druckertyp: Belegdrucker - Thermozeile - s/w Gewicht: 1,6 kg Max. Mediengröße: 8 cm Rolle Max. Mediengröße (angepasst): 80 mm Druckgeschwindigkeit: Bis zu 170 mm/Sek - max. Geschwindigkeit ¦ Bis zu 90 mm/Sek Max. Auflösung (S/W): 203 x 203 dpi Schnittstelle: USB 2.0, Gigabit LAN, Bluetooth, USB 2.0-Host Barcodes: QR-Code Medientyp: Thermopapier Max. Zeichenzahl: 95 Funktionen: Black Mark-Sensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle Netzwerk: Druckserver Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,2 cm x 13,2 cm x 20,2 cm

Epson TM–L100 8 Punkte/mm 203dpi Cutter linerless USB Lightning BT Ethernet Etiketten–/Labeldrucker Farbig 203 dpi Bluetooth

Produktbeschreibung:

Erstellen Sie hochwertige permanente und semipermanente
Etiketten Der TM–L100 unterstützt eine Reihe von
trägerlosen Medien wie dicke und stark haftende Medien.
Steigerung der Produktivität Sparen Sie Zeit und
vermeiden Sie kostspielige Fehler bei von Hand
geschriebenen Etiketten.
Der TM–L100 erstellt klare, gut lesbare und stark
haftende Etiketten,
ohne dass das Trägerpapier abgezogen werden muss.
Reduzierung der Umweltbelastung Drucken Sie Etiketten
ohne Kunststoff–Trägerpapier und setzen Sie der
Materialverschwendung ein Ende.
Einfaches Integrieren und Anschließen Dank integrierter
ePOS–Funktionen lässt sich der TM–L100 problemlos
in bestehende POS–Systeme einbinden.
Der Drucker verfügt außerdem über Bluetooth sowie
seriellen und Ethernet–Anschluss Ausfallzeiten
auf ein Minimum beschränken Hochwertige,
zuverlässige Hardware, die auf Epsons weltweiter
Geschichte und Tradition auf de...

Technische Details:

Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker – Thermozeile – monochrom
Farbe
Schwarz
Drucker
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 170 mm/Sek – max. Geschwindigkeit ¦ Bis zu 90 mm/Sek
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, Bluetooth, USB 2.0–Host
Max. Auflösung (S/W)
203 x 203 dpi
Max. Zeichenzahl
95
Funktionen
Black Mark–Sensor, Sensor–Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Auto–Cutter
Ja
Barcodes
QR–Code
Medienhandhabung
Medientyp
Thermopapier
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Mediengrößen
8 cm Rolle, Rolle (4 cm), Rolle (5,75 cm)
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
102 mm
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell – 1 Rolle – 8 cm Rolle
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 – 4–poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN ¦ 2 x USB 2.0 – 4–polig USB Typ A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil – extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr – Bring–In
Umgebungsbedingungen
Schallemission (Betrieb)
52 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
14,2 cm
Tiefe
13,2 cm
Höhe
20,2 cm
Gewicht
1,6 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 368,02*
€ 409,94*
€ 1,00*
ab € 366,79*
€ 412,05*
Frei Haus
ab € 376,95*
€ 423,50*
Frei Haus
ab € 394,28*
€ 439,61*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 392,84*
€ 440,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,41*
€ 524,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,74*
€ 522,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,61*
€ 507,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,93*
€ 498,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,84*
€ 467,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C32C891323
ab € 102,94*
Zubehör
Epson
C32C890634
ab € 28,79*
Zubehör
Epson
7107936
ab € 7,83*
Zubehör
Epson
C32C881017
ab € 45,92*
Zubehör
Nakagawa
NTL58 Linerless
ab € 2,66*
Zubehör
ARTDEV
USBKAB-AB-1,8-SW
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.