Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-L100 (121) Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-L100 (121) Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos
Epson TM-L100 (121) Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97468765
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CJ52121
EAN/GTIN:
     8715946700922
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
202 mm
Gewicht
1600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
RS-232 port
1
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 366,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,66*
€ 489,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,68*
€ 486,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,88*
€ 472,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,96*
€ 464,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,41*
€ 436,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C32C891323
ab € 103,41*
Zubehör
Epson
C32C890634
ab € 28,80*
Zubehör
Epson
7107936
ab € 7,85*
Zubehör
Epson
C32C881017
ab € 46,04*
Zubehör
Nakagawa
NTL58 Linerless
ab € 2,66*
Zubehör
ARTDEV
USBKAB-AB-1,8-SW
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.