Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 DDR4 Modul 32 GB SO DIMM 260-PIN 2666 MHz / PC4-21300 CL19 1.2 V ungepuffert non-ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 DDR4 Modul 32 GB SO DIMM 260-PIN 2666 MHz / PC4-21300 CL19 1.2 V ungepuffert non-ECC
V7 DDR4 Modul 32 GB SO DIMM 260-PIN 2666 MHz / PC4-21300 CL19 1.2 V ungepuffert non-ECC
Artikel-Nr.:
     7405B-999456322
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V72130032GBS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher

V7 DDR4 Modul 32 GB SO DIMM 260-PIN 2666 MHz / PC4-21300 CL19 1.2 V ungepuffert non-ECC

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: V7 - DDR4 - Modul - 32 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 32 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - SO DIMM 260-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 2666 MHz (PC4-21300) Latenzzeiten: CL19 Leistungsmerkmale: Ungepuffert Spannung: 1.2 V

V7 DDR4 Modul 32 GB SO DIMM 260–PIN 2666 MHz / PC4–21300 CL19 1.2 V ungepuffert non–ECC

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 20

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
32 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4–21300)
Latenzzeiten
CL19
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Spannung
1.2 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 54,41*
€ 71,29*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 64,97*
€ 84,70*
€ 3,50*
ab € 68,68*
€ 88,84*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.