Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB Type-C Adapter zu Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps kompaktes Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock USB Type-C Adapter zu Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps kompaktes Design
Delock USB Type-C Adapter zu Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps kompaktes Design
Artikel-Nr.:
     7405B-999294647
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64118
EAN/GTIN:
     4043619641185
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations

Delock USB Type-C Adapter zu Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps kompaktes Design

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock - Netzwerkadapter - USB-C 3.2 Gen 1 - Gigabit Ethernet Gerätetyp: Netzwerkadapter Formfaktor: Extern Schnittstellentyp (Bustyp): USB-C 3.2 Gen 1 Ports: Gigabit Ethernet Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 2,4 cm x 5,2 cm x 1,4 cm Verdrahtungstyp: Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T Data Link Protocol: 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE Datenübertragungsrate: 1 Gbps Prozessor: Realtek Semiconductor RTL8153 Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, USB 3.2 Gen 1 Farbe: Grau Systemanforderungen: Apple MacOS X 10.9 oder höher, Windows 8.1 / 10 (32/64 Bits), Android 9.0 (Pie), Linux Kernel 5.4 oder höher, Google Chrome OS 83 oder später, Apple MacOS 10.15.6 oder höher

Delock USB Type–C Adapter zu Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps kompaktes Design

Produktbeschreibung:

USB Type–C™ Adapter zu Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps – kompaktes Design

Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Type–C™ Anschluss. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben werden.

Aufgrund seiner geringen Maße und seines stabilen Metallgehäuses eignet sich dieser Delock Adapter besonders für unterwegs. Durch die kleine Bauform passt der USB Adapter in jede Hosentasche, oder kann zusammen mit dem Notebook oder Tablet in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.


–> Anschlüsse: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type–C™ Stecker; 1 x Gigabit LAN RJ45 Buchse

–> Chipsatz: Realtek RTL81539

–> Datentransferraten: Ethernet bis zu 10 Mbps (Half/Full Duplex); Fast Ethernet bis zu 100 Mbps (Half/Full Duplex); Gigabit Ethernet bis zu 1000 Mbps (Half/Full Duplex)

–> Kompatibel mit: IEEE 802.3: 10BASE–T; IEEE 802.3u: 100BASE–TX, IEEE 802.3ab: 1000BASE–T

–> Unterstützt Auto MDI–X (automatische Erkennung von Standard oder Crossover Netzwerkkabel)

–> Unterstützt IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)

–> Unterstützt IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)

–> Unterstützung von Full Duplex mit IEEE 802.3x Flow Control und Half Duplex–Betrieb mit Back–pressure Flow Control

–> Unterstützt 9k Jumbo Frames

–> USB Bus Power

–> Maße (LxBxH): ca. 52 x 24 x 14 mm

–> Farbe: grau

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Formfaktor
Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB–C 3.2 Gen 1
Netzwerk
Ports
Gigabit Ethernet
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base–T, Ethernet 100Base–TX, Ethernet 1000Base–T
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, aktiv
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, VLAN–Unterstützung, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, Stromversorgung über USB, Energy Efficient Ethernet, Back Pressure Support, 9 KB Jumbo Frame
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, USB 3.2 Gen 1
Prozessor / Speicher
Prozessor
Realtek Semiconductor RTL8153
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base–T – RJ–45 – weiblich
Verschiedenes
Farbe
Grau
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.9 oder höher, Windows 8.1 / 10 (32/64 Bits), Android 9.0 (Pie), Linux Kernel 5.4 oder höher, Google Chrome OS 83 oder später, Apple MacOS 10.15.6 oder höher
Maße und Gewicht
Breite
2,4 cm
Tiefe
5,2 cm
Höhe
1,4 cm

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 14,90*
€ 20,71*
€ 6,78*
ab € 14,97*
€ 20,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,21*
€ 23,47*
5 Tage
18
€ 9,90*
ab € 17,48*
€ 23,94*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 23,13*
€ 31,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.