Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-382904 Herst.-Nr.: 64118 EAN/GTIN: 4043619641185 |
| |
|
| | |
| Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Type-C™ Anschluss. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben werden. Kleiner stabiler Helfer Aufgrund seiner geringen Maße und seines stabilen Metallgehäuses eignet sich dieser Delock Adapter besonders für unterwegs. Durch die kleine Bauform passt der USB Adapter in jede Hosentasche, oder kann zusammen mit dem Notebook oder Tablet in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.024 kg | height: | 0.080 m | width: | 0.020 m | depth: | 0.080 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook, Notebooks, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, delock usb ethernet adapter, usb ethernet adapter, usb rj-45 adapter usb c, Adapter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 14,83* | € 20,69* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 14,90* | € 20,74* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,17* | € 23,57* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 17,58* | € 24,03* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 18,18* | € 24,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|