| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-92112401 Herst.-Nr.: 64118 EAN/GTIN: 4043619641185 |
| |
|
| | |
| Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Type-C™ Anschluss. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben werden. Kleiner stabiler Helfer Aufgrund seiner geringen Maße und seines stabilen Metallgehäuses eignet sich dieser Delock Adapter besonders für unterwegs. Durch die kleine Bauform passt der USB Adapter in jede Hosentasche, oder kann zusammen mit dem Notebook oder Tablet in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Grau | Sonstige Funktionen | Warentarifnummer (HS) | 85176990 | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Hostschnittstelle | USB Typ-C | | Schnittstelle | Ethernet | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 24 mm | | Tiefe | 52 mm | | Höhe | 14 mm | Netzwerk | Maximale Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | | Netzstandard | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | | Ethernet/LAN | Ja | | Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000BaseT(X) | | Vollduplex | Ja | | LAN-Controller | Realtek RTL8153 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook, Notebooks, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, delock usb ethernet adapter, usb ethernet adapter, usb rj-45 adapter usb c, Komponent |
| | |
| |