Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-9561 Herst.-Nr.: 64118 EAN/GTIN: 4014619746316 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Type-C™ Anschluss. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben werden. Kleiner stabiler Helfer Aufgrund seiner geringen Maße und seines stabilen Metallgehäuses eignet sich dieser Delock Adapter besonders für unterwegs. Durch die kleine Bauform passt der USB Adapter in jede Hosentasche, oder kann zusammen mit dem Notebook oder Tablet in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden. Spezifikation - Anschlüsse: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Stecker 1 x Gigabit LAN RJ45 Buchse - Chipsatz: Realtek RTL8153 - Datentransferraten: Ethernet bis zu 10 Mbps (Half/Full Duplex) Fast Ethernet bis zu 100 Mbps (Half/Full Duplex) Gigabit Ethernet bis zu 1000 Mbps (Half/Full Duplex) - Kompatibel mit: IEEE 802.3: 10BASE-T IEEE 802.3u: 100BASE-TX IEEE 802.3ab: 1000BASE-T - Unterstützt Auto MDI-X (automatische Erkennung von Standard oder Crossover Netzwerkkabel) - Unterstützt IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) - Unterstützt IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN) - Unterstützung von Full Duplex mit IEEE 802.3x Flow Control und Half Duplex-Betrieb mit Back-pressure Flow Control - Unterstützt 9k Jumbo Frames - USB Bus Power - Maße (LxBxH): ca. 52 x 24 x 14 mm - Farbe: grau Systemvoraussetzungen - Android 9.0 oder höher - Chrome OS 83.0 oder höher - iPad Pro (3. Generation) oder höher - Linux Kernel 5.4 oder höher - Mac OS 10.15.6 oder höher - Windows 8.1/8.1-64/10/10-64 - PC oder mobile Geräte mit einem freien USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port Packungsinhalt - USB Type-C™ Gigabit LAN Adapter |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook, Notebooks, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, delock usb ethernet adapter, usb ethernet adapter, usb rj-45 adapter usb c |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 14,91* | € 20,67* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 14,88* | € 20,71* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,10* | € 23,56* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 17,45* | € 24,04* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 18,04* | € 24,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|