Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Toner/Everyday Magenta cartridge Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox Toner/Everyday Magenta cartridge Violett
Xerox Toner/Everyday Magenta cartridge Violett
Artikel-Nr.:
     7405B-999293816
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04272
EAN/GTIN:
     0095205067309
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Xerox Toner/Everyday Magenta cartridge Violett

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Everyday - mit hoher Kapazität - Magenta - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: OKI 44469723) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Magenta Patronenleistung: Mit hoher Kapazität Ergiebigkeit: Bis zu 5000 Seiten Kompatibel mit: MC561, MC561dn; C510dn, C530dn

Xerox Toner/Everyday Magenta cartridge Violett

Produktbeschreibung:

Everyday–Toner in Magenta mit Hohe Ergiebigkeit, Xerox–Entsprechung für Oki 7405–44469723, 5000 Seiten bietet die von Xerox gewohnte Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit, aber zu niedrigeren Preisen als bei Patronen von Originalherstellern sonst üblich. Das Xerox Everyday–Toner–Produktangebot umfasst Tonerpatronen für Drucker und Kopierer der führenden Hersteller für die Formate A4 und A3. Die Chemikalien in unserem Toner und die Plastikbestandteile der Patrone erfüllen bzw. übertreffen branchenweite Standards für Gesundheits– und Umweltschutz. Für Xerox Everyday–Toner gilt eine lebenslange Gewährleistung– damit Ihre Zufriedenheit garantiert ist.

Technische Details:

Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
Oki C511, Oki C531, Oki MC562, Oki MC561, Oki C530, Oki C510
Versorgungstyp
Einzelpackung
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL–) Ausbeute
Schwarztoner Seitenleistung
5000 Seiten
Farbtoner–Seitenleistung
5000 Seiten
OEM–Code
7405–44469723
Ursprungsland
Niederlande
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
270 g
Verpackungsart
Box
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 33,39*
€ 45,47*
€ 4,50*
ab € 34,27*
€ 46,85*
10 Tage
7
€ 6,90*
ab € 38,16*
€ 53,65*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 42,58*
€ 57,59*
€ 3,50*
ab € 45,16*
€ 60,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.