Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Everyday - Mit hoher Kapazität - Magenta - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: OKI 44469723) - für MC561, MC561dn; C510dn, C530dn (006R04272)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Everyday (TM)Magenta Tonermodul von Xerox kompatibel mit 44469723, Hohe Ergiebigkeit
Everyday (TM)Magenta Tonermodul von Xerox kompatibel mit 44469723, Hohe Ergiebigkeit
Artikel-Nr.:
     2753I-7166208
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04272
EAN/GTIN:
     0095205067309
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Everyday - Mit hoher Kapazität - Magenta - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: OKI 44469723) - für MC561, MC561dn; C510dn, C530dn
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  006R04272
Modell  Everyday
EAN/UPC  0095205067309

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Everyday - mit hoher Kapazität - Magenta - Tonerpatrone (Alternative zu: OKI 44469723)
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Magenta
Patronenleistung  Mit hoher Kapazität
Ergiebigkeit  Bis zu 5000 Seiten
Kompatibel mit  MC561, MC561dn; C510dn, C530dn

Ausführliche Details

Allgemein  
Alternative zu  OKI 44469723
Transporttiefe  32 cm
Transporthöhe  11 cm
Transportgewicht  270 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Magenta
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Mit hoher Kapazität
Ergiebigkeit  Bis zu 5000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  OKI MC561, MC561dn
OKI C510dn, C530dn

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Alternative zu:
OKI 44469723
Transporttiefe:
32 cm
Transporthöhe:
11 cm
Transportgewicht:
270 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Magenta
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Mit hoher Kapazität
Ergiebigkeit:
Bis zu 5000 Seiten
Kompatibel mit:
OKI MC561, MC561dn , OKI C510dn, C530dn
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner magenta, lasertoner, lasertoner magenta, 44469723, xerox, everyday, magenta, 006r04272, 04272, alternative, hoher, kapazität, kompatibel, tonerpatrone, mc561, c510dn, c530dn, 5000, kapazitt, mc561dn, toner, mc561dn;, seiten, hohe, ergiebigkeit, xeroxentsprechung, entsprechung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 33,20*
€ 45,36*
€ 4,50*
ab € 34,51*
€ 46,89*
9 Tage
7
€ 6,90*
ab € 37,89*
€ 53,64*
4 Tage
6
€ 1,00*
ab € 42,72*
€ 57,48*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 45,09*
€ 60,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.