Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday (TM)Magenta Tonermodul von Xerox kompatibel mit 44469723, Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday (TM)Magenta Tonermodul von Xerox kompatibel mit 44469723, Hohe Ergiebigkeit
Everyday (TM)Magenta Tonermodul von Xerox kompatibel mit 44469723, Hohe Ergiebigkeit
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04272
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04272
EAN/GTIN:
     0095205067309
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit Everyday-Toner von Xerox sparen Sie 50 bis 60 % im Vergleich zu Originalen und erhalten die Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Xerox erwarten, mit einer Rundum-Sorglos-Garantie. Das ist wirklich unbezahlbar.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
OKI
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
Oki C511|Oki C531|Oki MC562|Oki MC561|Oki C530|Oki C510
Schwarztoner Seitenleistung:
5000 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung:
5000 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
44469723
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
115 mm
Verpackungstiefe:
325 mm
Verpackungshöhe:
115 mm
Paketgewicht:
270 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.