Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Everyday Toner-Kartusche für den täglichen Gebrauch Magenta kompatibel Tonerpatrone für Brother DCP-L3510 HL-L3270 HL-L3290 MFC-L3710 MFC-L3730 MFC-L3750 MFC-L3770


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox Everyday Toner-Kartusche für den täglichen Gebrauch Magenta kompatibel Tonerpatrone für Brother DCP-L3510 HL-L3270 HL-L3290 MFC-L3710 MFC-L3730 MFC-L3750 MFC-L3770
Xerox Everyday Toner-Kartusche für den täglichen Gebrauch Magenta kompatibel Tonerpatrone für Brother DCP-L3510 HL-L3270 HL-L3290 MFC-L3710 MFC-L3730 MFC-L3750 MFC-L3770
Artikel-Nr.:
     7405B-999250699
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04232
EAN/GTIN:
     0095205066890
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Xerox Everyday Toner-Kartusche für den täglichen Gebrauch Magenta kompatibel Tonerpatrone für Brother DCP-L3510 HL-L3270 HL-L3290 MFC-L3710 MFC-L3730 MFC-L3750 MFC-L3770

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Everyday - Magenta - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN247M) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Magenta Ergiebigkeit: Bis zu 2300 Seiten Kompatibel mit: Brother DCP-L3510CDW, DCP-L3517CDW, DCP-L3550DW, HL-L3270CDW, HL-L3290CDW, MFC-L3710CW, MFC-L3730CDN, MFC-L3750CDW, MFC-L3770CDW

Xerox Everyday Toner–Kartusche für den täglichen Gebrauch Magenta kompatibel Tonerpatrone für Brother DCP–L3510 HL–L3270 HL–L3290 MFC–L3710 MFC–L3730 MFC–L3750 MFC–L3770

Produktbeschreibung:

Ersetzt Orignal–Typ: TN–247M · Kompatible Geräte (nur für Suche): Brother MFC–L3710 Brother DCP–L3510 Brother MFC–L3770 Brother DCP–L3550 Brother HL–L3210 Brother HL–L3270 Brother DCP–L3517 Brother HL–L3230 Brother MFC–L3730 Brother MFC–L3750 · Passend für Geräte des Herstellers: Brother · Passend für die Modelle (Drucker): Brother MFC–L3710,Brother DCP–L3510,Brother MFC–L3770,Brother DCP–L3550,Brother HL–L3210,Brother HL–L3270,Brother DCP–L3517,Brother HL–L3230,Brother MFC–L3730,Brother MFC–L3750 · Seiten–Reichweite (Farbe): 2300 Seiten · Seitenreichweite max.: 2300 Seiten · Teilenummern–Vergleich original (nur für Suche): TN–247M · Tinten–,Toner–, Trommel–Farbe: Magenta · Tinten–,Toner–Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial–Typ: Toner · Verpackungstyp (Tinte/Toner): einzeln

Technische Details:

Allgemein
Alternative zu
Brother TN247M
Transporttiefe
35,2 cm
Transporthöhe
12,2 cm
Transportgewicht
779 g
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Magenta
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Ergiebigkeit
Bis zu 2300 Seiten
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP–L3510CDW, DCP–L3517CDW, DCP–L3550DW, HL–L3270CDW, HL–L3290CDW, MFC–L3710CW, MFC–L3730CDN, MFC–L3750CDW, MFC–L3770CDW

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
74
€ 4,50*
ab € 22,29*
€ 30,14*
Frei Haus
ab € 22,38*
€ 30,25*
€ 6,78*
ab € 22,40*
€ 30,34*
€ 4,50*
ab € 22,65*
€ 30,80*
Lager 7405
67
€ 1,00*
ab € 30,82*
€ 41,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
HLL3210CWG1
ab € 206,03*
Zubehör
Brother
HLL3230CDWG1
ab € 221,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.