Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday ™ Magenta Toner von Xerox, kompatibel mit Brother TN-247M, High capacity


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday ™ Magenta Toner von Xerox, kompatibel mit Brother TN-247M, High capacity
Everyday ™ Magenta Toner von Xerox, kompatibel mit Brother TN-247M, High capacity
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04232
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04232
EAN/GTIN:
     0095205066890
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit Everyday Toner von Xerox sparen Sie 50 bis 60 % im Vergleich zum Original – und das mit der Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Xerox gewohnt sind. Und obendrein gibt es noch sorgenfreies Drucken dank der lebenslangen Garantie. Das nennen wir unbezahlbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Magenta
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
Brother MFC-L3710|Brother DCP-L3510|Brother DCP-L3550|Brother MFC-L3770|Brother HL-L3210|Brother HL-L3270|Brother DCP-L3517|Brother HL-L3230|Brother MFC-L3750|Brother MFC-L3730
Schwarztoner Seitenleistung:
2300 Seiten
OEM-Code:
TN-247M
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
115 mm
Verpackungstiefe:
355 mm
Verpackungshöhe:
75 mm
Paketgewicht:
779 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
HLL3210CWG1
ab € 205,89*
Zubehör
Brother
HLL3230CDWG1
ab € 220,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.