Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Farblaserdrucker HL-L3210CW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Farblaserdrucker HL-L3210CW Bild1
Brother Farblaserdrucker HL-L3210CW Bild1
Brother Farblaserdrucker HL-L3210CW Bild2
Brother Farblaserdrucker HL-L3210CW Bild3
Brother Farblaserdrucker HL-L3210CW Bild4
Brother Farblaserdrucker HL-L3210CW
Brother Farblaserdrucker HL-L3210CW
Artikel-Nr.:
     C1114-HLL3210CWG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL3210CWG1
EAN/GTIN:
     4977766790062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Home-Office-Drucker

Brother Farblaserdrucker HL-L3210CW

Schnell, leise und umweltfreundlich: das MFC-L2710DN mit automatischem Duplexdruck, bis zu 30 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit und LAN-Schnittstelle überzeugt sowohl Zuhause, im Home-Office oder am Arbeitsplatz.

Hauptmerkmale

  • Bis zu 18 Seiten pro Minute in Farbe und s/w
  • 250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug
  • USB 2.0 Hi-Speed und WLAN (802.11 b/g/n)
  • 256 MB Speicher
  • Drucken vom Smartphone und Tablet
  • PCL6, BR-Script3 (Postscript®3 Emulation)

Technische Spezifikationen

  • Allgemein
    • Druckertyp: Farbe
    • Funktionen: Drucken
    • Display: LC-Display
    • Displaygröße: Einzeiliges LC-Display (hintergrundbeleuchtet)
    • Max. Papierformat: A4
    • Arbeitsspeicher: 256 MB
    • Technologie: LED
  • Konnektivität
    • Konnektivität: Wireless
    • Lokale Schnittstelle: Hi-Speed USB 2.0
    • Wi-Fi Direct: Ja
    • WLAN-Schnittstelle: IEEE 802.11b/g/n
  • Mobil-Konnektivität
    • Unterstützt: AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria
  • Abmessungen und Gewicht
    • Abmessungen mit Verpackung: 589 x 372 x 513 mm (B x H x T)
    • Gewicht mit Verpackung: 20.7 kg
    • Abmessungen ohne Verpackung: 410 x 252 x 461 mm
    • Gewicht ohne Verpackung: 17.2 kg
  • Ökologie
    • Schalldruckpegel: Drucken - 45 dB, Leisemodus - 43 dB
    • Umwelt-Prüfsiegel „Blauer Engel“: Ja
    • Umwelt-Prüfsiegel „Energy Star“: Ja
    • Leistungsaufnahme: 390W - Drucken, 75W - Standby, 270W - Leisemodus, 1.0W - Tiefschlaf
    • Durchschnittlicher Stromverbrauch: 0.9kWh / Woche
  • Lieferumfang
    • Inhalt: 4 Startertoner Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb für je ca. 1.000 Seiten (gemäß ISO/IEC 19752), Netzkabel, Treiber für Windows® & Mac, Nuance PaperPort 14 SE Software, Benutzerhandbuch (CD-ROM), Installationsanleitung. Ein Datenkabel ist NICHT im Lieferumfang enthalten.
  • Medienformate
    • Medienformate: Papierkassette: A4, Letter, A5, A5(quer), A6, Executive (Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recyclingpapier) Einzelblatteinzug: Breite: 76,2 mm bis 216 mm, Länge: 116 mm bis 355,6 mm, COM-10, DL, C5, Monarch (Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Recyclingpapier, Briefpapier, Glanzpapier (je 1 Blatt einlegen), Umschläge, Etiketten)
    • Mediengrammatur: Papierkassette: 60 bis 163 g/m² Einzelblatteinzug: 60 bis 163 g/m²
  • Netzwerk
    • Wi-Fi Direct™: Ja
    • Wireless-Netzwerk: IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Ad-hoc Mode) IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)
    • Wireless-Netzwerksicherheit: SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only
    • Unterstützung für Wireless-Einrichtung: Ja
  • Betriebssysteme und Software
    • Betriebssysteme: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2008R2, Windows Server 2008. macOS X 10.11.6, 10.12.X, 10.13.X. Linux CUPS, LPD/LPRng
  • Papiermanagement
    • Papierzuführung: Papierkassette: 250 Blatt, Einzelblatteinzug
    • Papierausgabe: 150 Blatt (face down) / 1 Blatt (face up) (gerader Papierweg)
  • Drucker
    • Druckauflösung: 2.400 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
    • Druckgeschwindigkeit für Standard-Farbdruck (DIN A4): 18 Seiten pro Minute
    • Druckgeschwindigkeit für S/W-Standarddruck (DIN A4): 18 Seiten pro Minute
    • Emulationen: PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
    • Zeit bis zum ersten Ausdruck: Weniger als 15.5 Sekunden
    • Empfohlenes monatliches Volumen: 300 - 1,500 Seiten
  • Sicherheitsfunktionen
    • IP-Filter: Ja
    • Secure Function Lock v3: Ja
    • Sicheres Drucken: Ja
    • Einstellung Sperre: Ja
  • Verbrauchsmaterial und Zubehör
    • Jumbo-Toner: TN-247BK – 3.000 Seiten, TN-247C – 2.300 Seiten, TN-247Y - 2.300 Seiten, TN-247M - 2.300 Seiten nach ISO/IEC 19798
    • Standard-Toner: TN-243BK – 1.000 Seiten, TN-243C – 1.000 Seiten, TN-243Y – 1.000 Seiten, TN-243M - 1.000 Seiten nach ISO/IEC 19798
    • Verbrauchsmaterialien: Trommel: DR-243CL – 18.000 Seiten, Transfereinheit: BU-223CL – 50.000 Seiten, Toner-Abfallbehälter:WT-223CL – 50.000 Seiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,48*
€ 405,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,54*
€ 404,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,18*
€ 392,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,31*
€ 384,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,26*
€ 357,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.