Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN NRGence PE8324G Stromverteilungseinheit Rack einbaufähig 7.4 kW 7360 VA Ethernet 10/100 Eingabe Eingang IEC 60309 32A Ausgangsanschlüsse: 24 0U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN NRGence PE8324G Stromverteilungseinheit Rack einbaufähig 7.4 kW 7360 VA Ethernet 10/100 Eingabe Eingang IEC 60309 32A Ausgangsanschlüsse: 24 0U
ATEN NRGence PE8324G Stromverteilungseinheit Rack einbaufähig 7.4 kW 7360 VA Ethernet 10/100 Eingabe Eingang IEC 60309 32A Ausgangsanschlüsse: 24 0U
Artikel-Nr.:
     7405B-999228187
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     PE8324G-AX
EAN/GTIN:
     4710423778702
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

ATEN NRGence PE8324G Stromverteilungseinheit Rack einbaufähig 7.4 kW 7360 VA Ethernet 10/100 Eingabe Eingang IEC 60309 32A Ausgangsanschlüsse: 24 0U

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ATEN NRGence PE8324G - Stromverteilungseinheit - 7.4 kW - 7360 VA Gerätetyp: Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig Rack-Größe: 0U Gewicht: 6,3 kg Leistungskapazität: 7.4 kW / 7360 VA Eingangsanschlüsse: 1 x Strom IEC 60309 32A Ausgabeanschlussstellen: 21 x Strom IEC 60320 C13 ¦ 3 x Strom IEC 60320 C19 Netzwerk: Ethernet 10/100 Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 6,6 cm x 4,4 cm x 177,5 cm

ATEN NRGence PE8324G Stromverteilungseinheit Rack einbaufähig 7.4 kW 7360 VA Ethernet 10/100 Eingabe Eingang IEC 60309 32A Ausgangsanschlüsse: 24 0U

Produktbeschreibung:

Innerhalb seiner NRGence–Produktreihe hat ATEN eine völlig neue Generation von Netzverteilern (eco PDUs) entwickelt, die den Stromverbrauch im Rechenzentrum auf effektive Art und Weise optimiert. Die NRGence eco PDU PE8324 besitzt 24 ausgangsseitige Steckdosen und ist mit verschiedenen IEC–Bestückungen erhältlich. Die Modelle der erweiterten PE8–Baureihe beinhalten den NRGence POP–überlastungsschutz (Proactive overload protection), der automatisch den Steckdosenausgang, der die überlastung verursacht hat, deaktiviert.

Die NRGence eco PDUs bieten eine sichere, zentralisierte, intelligente Verwaltung der Stromversorgung (Einschalten, Ausschalten, Neustart) der IT–Systeme (Server, Speichergeräte, KVM–Switches, Netzwerkeinheiten, serielle Geräte usw.) im Rechenzentrum sowie die Möglichkeit zur überwachung der Umgebungsbedingungen im Rechenzentrum über Sensoren. Die NRGence eco PDUs gewährleisten eine Fernsteuerung der Stromversorgung zusammen mit einer Messung der Netzparameter in Echtzeit — so können Sie die Stromversorgung der an die PDUs angeschlossenen Geräte jederzeit und quasi jederorts über eine TCP/IP–Verbindung auf PDU– oder Steckdosenebene (modellabhängig) steuern und überwachen.

Der Zustand der Steckdosenausgänge lässt sich individuell einstellen, sodass die Anwender die Geräte einzeln ein– oder ausschalten können. Die eco PDU bietet umfangreiche Analysen, die nach Abteilungen und Orten differenziert werden können, und präzise Messergebnisse von Strom, Spannung, Leistung und Wattstunden in Echtzeit liefern. Die Installation und die Handhabung sind schnell und einfach: Sie müssen lediglich ein paar Kabel mit den geeigneten Ports verbinden. Die Konfiguration und Verwaltung geschieht in der im Web–Browser bedienbaren Benutzerschnittstelle. Und da sich die Firmware der eco PDU bequem über das Netzwerk aktualisieren lässt, bleiben Sie immer auf dem Laufenden: laden Sie sich die neuesten Funktionen einfach von unserer Webseite herunter , sobald die Updates verfügbar sind. Die NRGence eco PDU unterstützt V3 SNMP–Verwaltungssoftware anderer Anbieter. Mit unserer eigenen Software NRGence eco Sensors können Sie schnell und einfach zahlreiche Geräte verwalten. Sie besitzt eine intuitive und benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche, über die Sie Ihre PDU–Geräte konfigurieren und den Zustand der Stromversorgung aller angeschlossenen Geräte überwachen können. Dank der erweiterten Sicherheit bei sehr einfacher Bedienung ist die eco PDU die praktischste, zuverlässigste und gleichzeitig kosteneffizienteste Lösung, um die Stromversorgung zahlreicher Computersysteme fernzuverwalten und die Speisung effizienter zu gestalten.

Anschlüsse
  • Unterstützt 10/100 Mbps Ethernet
  • Unterstützt TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, SMTP, NTP, DNS, automatische Erkennung, Ping, Telnet und SNMP V1, V2 und V3
  • Unterstützt Benutzerkonten–/Kennwortsicherheit in 2 Ebenen, IP–/MAC–Adressfilter, SSL mit 128 Bit, RADIUS
  • Unterstützt: eco Sensors und die gängigsten Web–Browser (IE, Firefox, Chrome, Safari)

Messfunktionen
  • Messung und überwachung der Stromparameter auf PDU– und Steckdosenebene
  • überwachung der Umgebungsparameter — unterstützt externe Sensoren zur Messung von Temperatur und Temperatur/Luftfeuchtigkeit, um die Rack–Temperatur und –Feuchtigkeit überwachen zu können
  • Messung sowie Schwellwertvorgabe für Strom, Spannung, Leistung, Energiedissipation, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
  • Unterstützt Türsensoren

Schaltfunktion für Steckdosen
  • überwachung lokaler und entfernter Steckdosenausgänge (ein/aus und Neustart) für einzelne Steckdosen oder Steckdosengruppen
  • Steckdosengruppierung auf PDU–Ebene
  • Unterstützt mehrere Verwaltungsmöglichkeiten der Stromversorgung — Reaktivieren bei LAN–Aktivität, System nach Wiederherstellen der Stromversorgung, Stromversorgung beenden
  • Einschaltsequenzen — die Einschaltsequenz und –Verzögerung kann für jede Steckdose unabhängig programmiert und die entsprechenden Geräte in der richtigen Reihenfolge eingeschaltet werden
  • POP–überlastungsschutz (Proactive overload protection) — deaktiviert automatisch den Steckdosenausgang, der die überlastung verursacht hat

Lieferumfang
  • 1x PE8324 eco PDU
  • 1x Kit für die Rackmontage
  • 1x CD–ROM (Benutzerhandbuch, eco Sensors–Software)
  • 1x Benutzerhandbuch

FunctionPE8324APE8324BPE8324GElektrischNenneingangsspannung100 – 120 V Wechselspannung100 – 240 V Wechselspannung100 – 240 V WechselspannungMaximaler Eingangsstrom30 A (max.); 24 A (UL derated)30 A max.; 24 A (UL derated)32 A max.Eingangsfrequenz50–60 Hz50–60 Hz50–60 HzEingangsverbindungNEMA L5–30PNEMA L6–30PIEC 60309 32AEingangsleistung6240 VA (max.); 4992 VA (UL derated)6240 VA (max.); 4992 VA (UL derated)7360 VA (max.)AusgangstypGesamt: 24 x NEMA 5–15R
Bank1–1: Ausgang 1 – 8; 8 x NEMA 5–15R
Bank1–2: Ausgang 9 – 16; 8 x NEMA 5–15R
Bank2: Ausgang 17 – 24; 8 x NEMA 5–15RGesamt: 21 x IEC320 C13 + 3 x IEC320 C19
Bank1–1: Ausgang 1 – 8; 7 x C13 + 1 x C19
Bank1–2: Ausgang 9 – 16; 7 x C13 + 1 x C19
Bank2: Ausgang 17 – 24; 7 x C13 + 1 x C19Gesamt: 21 x IEC320 C13 + 3 x IEC320 C19
Bank1–1: Ausgang 1 – 8; 7 x C13 + 1 x C19
Bank1–2: Ausgang 9 – 16; 7 x C13 + 1 x C19
Bank2: Ausgang 17 – 24; 7 x C13 + 1 x C19Nennausgangsspannung100 – 120 V Wechselspannung100 – 240 V Wechselspannung100 – 240 V WechselspannungMaximaler Ausgangsstrom (Ausgang)NEMA 5–15R: 15 A (max.); 12 A (UL derated)C13: 15 A (max.); 12 A (UL derated)
C19: 15 A (max.); 12 A (UL derated)C13: 10 A (max.)
C19: 16 A (max.); TüV derated 15 A (max.)Maximaler Ausgangsstrom (Bank)15 A (max.); 12 A (UL derated)15 A (max.); 12 A (UL derated)16 A (max.); TüV derated 15 A (max.)Maximaler Ausgangsstrom (gesamt)30 A (max.); 24 A (UL derated)30 A (max.); 24 A (UL derated)32 A (max.); TüV derated 30 A (max.)Schutzschalter2 x 16–A–Trennschalter UL4892 x 16–A–Trennschalter UL4892 x 16–A–Trennschalter UL489Messungüberwachung von Strom, Spannung, VA, PF und kWh Ausgangsniveauüberwachung von Strom, Spannung, VA, PF und kWh Ausgangsniveauüberwachung von Strom, Spannung, VA, PF und kWh AusgangsniveauAusgangswechselJaJaJaUmgebungssensorports444MessgenauigkeitSpannungsbereich: 100 ~ 250 V Wechselspannung +/–1 %
Leistungsbereich: 100 W ~ Maximalkapazität +/– 2 %
Strombereich: 0,1 ~ 1 A +/– 0,1 A, 1 ~ 20 A +/– 1 %Spannungsbereich: 100 ~ 250 V Wechselspannung +/–1 %
Leistungsbereich: 100 W ~ Maximalkapazität +/– 2 %
Strombereich: 0,1 ~ 1 A +/– 0,1 A, 1 ~ 20 A +/– 1 %Spannungsbereich: 100 ~ 250 V Wechselspannung +/–1 %
Leistungsbereich: 100 W ~ Maximalkapazität +/– 2 %
Strombereich: 0,1 ~ 1 A +/– 0,1 A, 1 ~ 20 A +/– 1 %Physikalische EigenschaftenAbmessungen (L x B x H)177.50 x 6.60 x 4,40 cm
(69.88 x 2.6 x 1.73 in.)177.50 x 6.60 x 4,40 cm
(69.88 x 2.6 x 1.73 in.)177.50 x 6.60 x 4,40 cm
(69.88 x 2.6 x 1.73 in.)Gewicht6,33 kg ( 13.94 lb )6,33 kg ( 13.94 lb )6,33 kg ( 13.94 lb )Netzkabellänge1,6 m1,6 m1,6 mUmgebungTemperatur (Betrieb / Lagerung)0 – 50°C / –20 – 60°C0 – 50°C / –20 – 60°C0 – 40°C / –20 – 60°CFeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung)0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierendKonformitätEMV–VerifizierungFCC Teil 15 Klasse A, andere auf AnfrageFCC Teil 15 Klasse A, andere auf AnfrageCE, andere auf AnfrageSicherheitsverifizierungAuf AnfrageAuf AnfrageCE–LVD, andere auf AnfrageHinweisBei einigen Rack–Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH–Format angegeben werden.
  • Hersteller–Nr.: PE8324G
  • EAN Code: 7405–4710427405–3778702
  • Typ: PDU
  • Montage: Vertikal
  • Eingang C14: Nein
  • Schutzfunktion: Ja
  • Messfunktion: Ja
  • Eingang C20: Nein
  • Ausgangsstrom: 32 A
  • Eingang CEE 16/32A: Ja
  • Schaltfunktion: Ja
  • Anzahl C13–Buchsen: 21
  • Anzahl C19–Buchsen: 3
  • Max. Eingangsleistung: 7360 VA
  • Höhe Verpackung: 0,179 m
  • Gewicht: 9,092 kg
  • Verpackungsvolumen: 0,0764 m³
  • Länge Verpackung: 1,865 m
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Breite Verpackung: 0,229 m
  • Hersteller: Aten
  • Eingangsspannung: 230 V
  • Zolltarifnummer: 7405–8537109899
  • Zuleitung: Netzkabel mit IEC 60309 32A Anschluss

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit – Rack – einbaufähig
Höhe (Rack–Einheiten)
0U
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 100–240 V
Nötige Frequenz
50 – 60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60309 32A
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
21 x Strom IEC 60320 C13 ¦ 3 x Strom IEC 60320 C19
Elektrischer Strom max.
32 A
Leistungskapazität
7.4 kW / 7360 VA
Schutzschaltung
Trennschalter
Netzwerk
Remote–Verwaltungsschnittstelle
Ethernet 10/100
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (Ethernet) – RJ–45 ¦ 1 x Überwachung
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 1.6 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Besonderheiten
LED–Anzeige, Spannungsüberwachung, Strommesser, LED–Anzeiger, vertikale Ausrichtung, digitaler Strommesser, Datenprotokollierung, Firmware aktualisierbar
Kennzeichnung
TUV, GOST, CB, UL 489
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
6,6 cm
Tiefe
4,4 cm
Höhe
177,5 cm
Gewicht
6,3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
21 cm
Transporttiefe
17 cm
Transporthöhe
189 cm
Transportgewicht
10,3 kg

Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, aten pdu, 19 zoll steckdosenleiste, KVM Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 576,12*
€ 651,08*
Frei Haus
ab € 610,54*
€ 691,03*
Frei Haus
ab € 612,44*
€ 691,04*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 641,08*
€ 719,86*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 654,01*
€ 736,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,86*
€ 856,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,65*
€ 836,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,88*
€ 807,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,16*
€ 787,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,08*
€ 762,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,62*
Zubehör
Aten
EA1240
ab € 41,10*
Zubehör
Aten
EA1140
ab € 27,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.