Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN PE8324G - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 100-240 V - 24 Ausgangsstecker (PE8324G-AX-G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1502693
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     PE8324G-AX-G
EAN/GTIN:
     4710423778702
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Übersicht

Kurzinfo  ATEN PE8324G - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 100-240 V - 24 Ausgangsstecker
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  ATEN
Hersteller Art. Nr.  PE8324G-AX-G
Modell  PE8324G
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ATEN PE8324G - Stromverteilungseinheit
Paketierte Menge  1
Gerätetyp  Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6,6 cm x 17,77 cm x 4,4 cm
Gewicht  6,5 kg
Ausgangsspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Netzwerk  Ethernet

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Gerätetyp  Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)  0U
Breite  6,6 cm
Tiefe  17,77 cm
Höhe  4,4 cm
Gewicht  6,5 kg
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannungsbereich  Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Eingabeanschluss/-anschlüsse  1 x Netzstecker IEC 309 EN 60309 32A
Leistungsaufnahme im Betrieb  7360 VA
Ausgangsspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  21 x IEC 320 C13
3 x IEC320 C19
Elektrischer Strom max.  32 A
  
Netzwerk  
Remote-Verwaltungsschnittstelle  Ethernet
  
Verschiedenes  
Besonderheiten  Messung und Überwachung der Stromparameter auf PDU- und Steckdosenebene
Steckdosengruppierung auf PDU-Ebene
Überwachung der Umgebungsparameter ? unterstützt externe Sensoren zur Messung von Temperatur und Temperatur/Luftfeuchtigkeit, um die Rack-Temperatur und ?Feuchtigkeit überwachen zu können
Unterstützt 10/100 Mbps Ethernet
Unterstützt Benutzerkonten-/Kennwortsicherheit in drei Ebenen, IP-/MAC-Adressfilter, SSL mit 128 Bit, RADIUS
Unterstützt mehrere Verwaltungsmöglichkeiten der Stromversorgung ? Reaktivieren bei LAN-Aktivität, System nach Wiederherstellen der Stromversorgung, Stromversorgung beenden
Unterstützt Türsensoren
Unterstützung von eco Sensors und der gängigsten Web-Browser (IE, Firefox, Chrome, Safari)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,9 kg
Paketierte Menge:
1
Gerätetyp:
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten):
0U
Breite:
6,6 cm
Tiefe:
17,77 cm
Höhe:
4,4 cm
Eingangsspannungsbereich:
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Eingabeanschluss/-anschlüsse:
1 x Netzstecker IEC 309 EN 60309 32A
Leistungsaufnahme im Betrieb:
7360 VA
Ausgangsspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
21 x IEC 320 C13 , 3 x IEC320 C19
Elektrischer Strom max.:
32 A
Remote-Verwaltungsschnittstelle:
Ethernet
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, aten pdu, 19 zoll steckdosenleiste, aten, 8324, pe8324g, stromverteilungseinheit, rack, einbaufähig, wechselstrom, 100240, ausgangsstecker, einbaufhig, 24port, pe8324, steckdosenleiste, messwertaufnahme, stromparameter, sensortport, temperatur, luftfeuchte, intelligent, pe8324gax, pe8324gaxg, port, 28port, stromverteiler, ecopdu, ausgänge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 576,12*
€ 651,08*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 610,54*
€ 691,03*
Frei Haus
ab € 612,44*
€ 691,04*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 641,08*
€ 719,86*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 654,01*
€ 736,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,03*
€ 822,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,64*
€ 802,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,45*
€ 775,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,30*
€ 756,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,54*
€ 726,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,62*
Zubehör
Aten
EA1240
ab € 41,10*
Zubehör
Aten
EA1140
ab € 27,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.