Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP 8 Bay 2,2 GHz 4C/8T 8 GB DDR4 2 NAS SATA USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP 8 Bay 2,2 GHz 4C/8T 8 GB DDR4 2 NAS SATA USB 3.0
QNAP 8 Bay 2,2 GHz 4C/8T 8 GB DDR4 2 NAS SATA USB 3.0
Artikel-Nr.:
     7405B-999224742
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-873A-8G
EAN/GTIN:
     4713213518823
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
SSD

QNAP 8 Bay 2,2 GHz 4C/8T 8 GB DDR4 2 NAS SATA USB 3.0

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: QNAP TS-873A - NAS-Server Gerätetyp: NAS-Server Host-Konnektivität: Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module: 0 (installiert) / 8 (Max) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 32,93 cm x 28,08 cm x 18,82 cm Gewicht: 6,76 kg () Prozessor: 1 x AMD Ryzen Embedded V1500B 2,2 GHz (Quad-Core) Massenspeicher-Controller: RAID SATA 6Gb/s Netzwerk: 100Mb LAN, GigE, 2.5 GigE RAM: 8 GB Stromversorgung: AC 100 - 240 V

QNAP 8 Bay 2,2 GHz 4C/8T 8 GB DDR4 2 NAS SATA USB 3.0

Produktbeschreibung:

– kompetente Service–Hotline,– inkl. Festplattenvorabaustausch
beim Kauf mit Festplatten!,––––––––––,Hersteller:
QNAP®,Kategorie: KMU – Mittelklasse,CPU: AMD Ryzen™
Embedded V1500B Quad–Core 2,2 GHz Prozessor ,CPU
Architektur: 64–bit x86 ,Verschlüsselungsengine:
AES 256–Bit,Systemspeicher: 8 GB SO–DIMM DDR4
(1 x 8 GB),Maximaler Speicher: 64 GB SO–DIMM DDR4
(2 x 32 GB) ,Speichersteckplatz : 2 x SO–DIMM
DDR4,Flash–Speicher: 5 GB (Dual Boot OS Schutz)
,Laufwerksschacht: 8 x 3,5–Zoll SATA 6Gb/s,
3Gb/s ,Laufwerkskompatibilität: 3,5–Zoll SATA
Festplattenlaufwerke,
2,5–Zoll SATA Festplattenlaufwerke, 2,5–Zoll SATA
SSDs ,Kriterien zur Festplattenwahl: https://www.qnap.com/compatibility/,Festplatte:
Keine Festplatte im Lieferumfang enthalten.
Optionaler Festplatteneinbau mit Testroutinen.,Gesamtkapazität:
0 TB,Hot–Swap: ja,M.2 SSD–Steckplatz : 2 x M.2
2280 PCIe Gen3 x1 Steckplätze,Unterstützung für
SSD–Cache–Beschleunigung: ja,2,5 Gigabit Ethernet
Port (2,5G/1G/100M): 2,5 Gigabit Ethernet Port
(5G/2,5G/1G/100M): Optional über PCIe–Erweiterungskarte
,10 Gigabit Ethernet Port : Optional über PCIe–Erweiterungskarte,Jumbo
Frame : ja,PCIe–Steckplatz: 2x PCIe Gen 3 x4,USB
3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port : 1 x Typ–C,
3 x Typ–A,IR Sensor: Optionale QNAP RM–IR004 Fernbedienung,Formfaktor
: Tower,LED–Anzeigen : HDD 1–6,
Status, USB, LAN, M.2 SSD 1–2,Tasten: Ein/Aus,
Reset, USB–Kopie,Abmessungen (HxBxT): 188,2 ×
329,3 × 280,8 mm,Gewicht: Netto: 6,8 kg,
Brutto: 8,4 kg,Betriebstemperatur : 0 ~ 40 °C
(32°F ~ 104°F),Relative Luftfeuchtigkeit : 5 –
95% relative Luftfeuchtigkeit /
nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27°C
(80,6°F),Netzteil: 250 Watt,
intern,Input: 100–240V AC / 50–60Hz,Stromverbrauch:
Festplattenruhezustand: 25,7 W,Stromverbrauch:
Betriebsmodus,
typisch : 54,1 W,Lüfter: 2x 12 cm (12V DC),Lautstärke:
23,00 dB(A),Kensington–Sicherheitsschloss: ja,RAID–Wiederherstellung:
ja,Online–RAID–Kapazitätserweiterung: ja,Online–RAID–Level–Migration
: ja,RAID 50/60 : ja,RAID 10+ Hot–Spare: ja,RAID
10 : ja,RAID 6+ Hot–Spare : ja,RAID 6 : ja,RAID
5+ Spare: ja,RAID 5 : ja,RAID 1 : ja,RAID 0 :
ja,JBOD : ja,Globales Hot Spare : ja,SSD–Caching
: ja,Container Station : ja,Virtualization Station
: ja,Garantie: 3 Jahre Bring–In,optionale Garantieverlängerung:
EXTW–ORANGE–2Y (2 zusätzliche Jahre),Online–Service:
https://service.qnap.com/de–de,Qualität: EXTRA
Computer besitzt ein Qualitätsmanagement–System,
welches nach DIN ISO 9001 zertifiziert ist,Paketinhalt:
Ethernet–Kabel,
Quick Installation Guide, Schrauben, Netzkabel,
2x M.2 SSD Heatsink, Schlüssel,

Technische Details:

Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorfamilie
AMD Ryzen
Prozessor
V1500B
Prozessor–Taktfrequenz
2,2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speicher
Interner Speichertyp
DDR4
RAM–Speicher
8 GB
Maximum unterstützte RAM
64 GB
Speichersteckplätze
2 x SO–DIMM DDR4
Memory Formfaktor
SO–DIMM
ECC
Ja
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup–Funktion
Ja
Alarm
Ja
Geräuschpegel
23 dB
Reset–Knopf
Ja
Ein–/Ausschalter
Ja
USB–Kopie–Funktion
Ja
Design
Gehäusetyp
Tower
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Lüfterdurchmesser
12 cm
Durchmesser Lüfter 2
6 cm
LED–Anzeigen
HDD, Power, SSD, Status, USB
Kabelsperre–Slot
Ja
Slot–Typ Kabelsperre
Kensington
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Nein
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
10
Typ des installierten Speicherlaufwerks
Nein
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
M.2, Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2,5,3,5,M,2 Zoll
Anzahl der M.2 (M & B) Steckplätze
2
Netzwerk
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Wake–on–LAN bereit
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
2
USB Port
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ A
3
PCI–Express x4 (Gen 3.x)–Anschlüsse
2
Leistung
Kapazität der Stromversorgungseinheit
250 W
Stromverbrauch (in Betrieb)
54,067 W
Stromverbrauch (HDD–Standby)
25,668 W
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 70 °C
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ–45)
Anzahl Stromkabel
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
329,3 mm
Tiefe
280,8 mm
Höhe
188,2 mm
Gewicht
6,76 kg
Paketgewicht
8,41 kg

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 1,00*
ab € 905,07*
€ 966,37*
Frei Haus
ab € 943,27*
€ 1.011,28*
Frei Haus
ab € 942,80*
€ 1.011,29*
€ 3,50*
ab € 1.001,04*
€ 1.067,21*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 1.048,70*
€ 1.123,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,43*
€ 1.336,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.120,21*
€ 1.333,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.085,23*
€ 1.291,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.064,68*
€ 1.266,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,70*
€ 1.247,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
ST12000NE0008
ab € 258,64*
Zubehör
Seagate
ST14000NE0008
ab € 266,84*
Zubehör
Seagate
ST4000NE001
ab € 88,94*
Zubehör
Seagate
ST6000VN001
ab € 142,50*
Zubehör
Seagate
ST8000VN004
ab € 148,99*
Zubehör
QNAP
TS-h1290FX-7232P-64G
ab € 5.120,57*
Zubehör
Western Digital
WD102KFBX
ab € 258,17*
Zubehör
Western Digital
WD2002FFSX
ab € 88,80*
Zubehör
Western Digital
WD4003FFBX
ab € 111,88*
Zubehör
Western Digital
WD6003FFBX
ab € 170,14*
Zubehör
Intel
X550T2G1P5
ab € 160,06*
Zubehör
QNAP
QM2-2S-220A
ab € 53,88*
Zubehör
QNAP
RAM-16GDR4T0-SO-2666
ab € 177,89*
Zubehör
QNAP
RAM-8GDR4T0-SO-2666
ab € 133,76*
Zubehör
Seagate
ST4000VN006
ab € 81,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.