Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital RED PRO 6 TB 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital RED PRO 6 TB 3.5" Serial ATA III
Western Digital RED PRO 6 TB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1195-WD6003FFBX
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD6003FFBX
EAN/GTIN:
     718037855943
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
DER LEISTUNGSTRÄGER IM NAS
Für jedes kompatible NAS-System gibt es eine WD Red Festplatte, die Ihre Datenspeicheranforderungen erfüllt. Mit Festplatten mit bis zu 10 TB bietet WD Red ein breites Spektrum an Lösungen für Kunden, die leistungsfähige NAS-Speichersysteme benötigen. WD Red wurde für NAS-Systeme mit 1 bis 8 Laufwerkschächten entwickelt, damit Sie Ihre wichtigen Daten in einer einzigen Einheit speichern können. Mit WD Red bereiten Sie sich auf den nächsten Schritt vor.

Die Festplatte für NAS
Desktop-Festplatten sind in der Regel nicht für die hohen Anforderungen eines NAS getestet oder darauf ausgelegt. Wählen Sie die richtige Festplatte für Ihren NAS mit einer Vielzahl von Funktionen, damit Sie Ihre Daten schützen und die Leistung auf optimalem Niveau halten können.

Entwickelt für NAS-Kompatibilität
WD Red-Festplatten sind außerdem mit NASware 3.0-Technologie ausgestattet und speziell für den Einsatz in NAS- und RAID-Umgebungen konstruiert, wo sie ein ausgewogenes Verhältnis aus Leistung und Zuverlässigkeit bereitstellen.

Cool bleiben
Der Dauerbetrieb eines NAS oder RAID ist anspruchsvoll. WD Red Festplatten sind so konstruiert, dass sie kühl und leise laufen und optimale Kompatibilität mit anspruchsvollen Dauerbetriebsumgebungen bieten.
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
6000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Puffergröße Speicherlaufwerk:
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Aufnahmetechnologie:
CMR
Warentarifnummer (HS):
84717050
Breite:
101.6 mm
Höhe:
26.1 mm
Tiefe:
147 mm
Gewicht:
720 g
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,07*
€ 228,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,96*
€ 217,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,62*
€ 213,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,03*
€ 210,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,68*
€ 197,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.